Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek czyszczący Typ 60

Środek czyszczący do aluminium, typ 60
ZMYWACZ DO ALUMINIUM 1000ML

Nr art. 0892130030

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący Typ 60

Nr art. 0892130030
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
Szybkoschnący specjalny środek czyszczący, o przyjemnym zapachu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do malowanych proszkowo i anodyzowanych profili Al i PUR. Specjalny środek do wstępnego czyszczenia i odtłuszczania łączonych części i do końcowego czyszczenia profili. Do usuwania świeżych, nieutwardzonych resztek kleju i pianki PUR. Czyści tłuste linie ołówkowe, świeże pozostałości szczeliwa, a także pozostałości smoły i bituminu.

Spis treści

1 l

Pojemnik

Puszka

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Olej mineralny

Gęstość/warunki

0,71 g/cm³ / 20°C, EN 542

Punkt zapłonu min.

-14 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 15°C do 25°C