Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

silikon neutralny

Silikon neutralny F-EXT-INT-CC
SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY 310 ML

Nr art. 0892310010
EAN 4045989647675

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz, utwardzający się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, przeznaczony do uszczelniania i spoinowania złączy oraz zabezpieczania przed wilgocią.
Bardzo dobra przyczepność do wielu różnych podłoży, zarówno nienasiąkliwych jak i porowatych, np. do szkła, glazury, stali, aluminium, ceramiki, granitu, betonu, niektórych odmian tworzyw sztucznych i twardego PVC. Doskonałe właściwości robocze, które pozwalają na łatwą aplikację i obróbkę. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i niekurczliwą powłokę o wysokiej odporności na starzenie. Zawiera środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Bezwonny i neutralny chemicznie.
UwagaPrzechowywać w temperaturze od 0 do +25°C, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.
spełnia wymagania normy:
  • EN 15651-1:2012 - typ F-EXT-INT-CC

  • EN 15651-2:2012 - typ G-CC

  • EN 15651-3:2012 - typ S klasa S1
W przypadku stosowania silikonu do uszczelniania powierzchni z wrażliwego kamienia naturalnego, takiego jak marmur czy piaskowiec, należy każdorazowo wykonać próby w celu potwierdzenia braku przebarwień. Nie stosować silikonu w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenie niezbędna jest wilgoć z powietrza. Silikon nie jest zalecany do złączy stale zanurzonych w wodzie, ponieważ mogą w nim wystąpić pewne zmiany fizyczne.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych wykonanych z drewna.

  • Uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych i wodociągowych oraz złączy narażonych na działanie wilgoci.

  • Spoinowanie płytek ceramicznych.

  • Uszczelnianie elementów z drewna, betonu, metali i tworzyw sztucznych.
InstrukcjaŁączone powierzchnie powinny być czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone. Minimalna szerokość wypełnianej spoiny powinna wynosić 6 mm. Stosunek głębokości do szerokości spoiny powinien wynosić od 1:1 do 1: 2. Przy większych głębokościach (ponad 12 mm) wolne przestrzenie wypełnić, np. sznurem polipropylenowy, przy czym minimalna grubość uszczelniacza nad wypełnieniem powinna wynosić 6 mm.

Zawartość

310 ml

Baza chemiczna

Neutralnie usieciowane silikony, na bazie oksymów

Kolor

Przezroczysty

Min. czas tworzenia naskórka

10 min

Gęstość

1 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne