Jednoskładnikowy elastyczny uszczelniacz, o utwardzaniu kwaśnym. W wyniku reakcji z wilgocią atmosferyczną silikon tworzy trwałą, elastyczną i niekurczliwą spoinę, odporną na duże różnice temperatur i promieniowanie UV.
Zawiera środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Bardzo dobra przyczepność do wielu różnych podłoży, np. do szkła, glazury, ceramiki i wielu rodzajów tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu tworzy trwałą, elastyczną i niekurczliwą powłokę o wysokiej odporności na starzenie.
UwagaPrzechowywać do 12 miesięcy w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem lub przegrzaniem, w temperaturze do 25°C.
Spełna wymagania normy EN 15651-1:2012 typ F-EXT-INT-CC klasa 12,5E oraz EN 15651-3:2012 - typ S klasa S1
Ze względu na wydzielający się kwas octowy, silikonu nie należy stosować na podłożach wapiennych, marmurze oraz na betonie i powierzchniach tynków; nie należy stosować silikonu do uszczelniania złączy elementów z kamienia naturalnego (marmur, granit, piaskowiec).
Informacje o produktach
Certyfikaty/
Dokumenty
|
Obszar zastosowania- uszczelnianie połączeń i szczelin dylatacyjnych,
- jako kit do uszczelniania ram okiennych,
- uszczelnianie szyb wystawowych, znaków, kanałów kablowych,
- zabezpieczenie pian poliuretanowych przed promieniowaniem UV,
- uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz wodociągowych,
- spoinowanie płytek ceramicznych,
- wykonywania drobnych napraw.
InstrukcjaŁączone powierzchnie powinny być czyste i suche, odkurzone i odtłuszczone. Minimalna szerokość wypełnianej spoiny powinna wynosić 6 mm. Stosunek głębokości do szerokości spoiny powinien wynosić od 1:1 do 1: 2. Przy większych głębokościach (ponad 12 mm) wolne przestrzenie wypełnić, np. sznurem polipropylenowy, przy czym minimalna grubość uszczelniacza nad wypełnieniem powinna wynosić 6 mm.