Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Silikon odporny na wysokie temperatury

Silikon odporny na wysokie temperatury
SILIKON WYSOKOTEMPERAT. 310ML

Nr art. 0892330

Ceny dostępne po zalogowaniu

Silikon odporny na wysokie temperatury

Nr art. 0892330
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
Specjalne szczeliwo do połączeń działających w wysokich temperaturach

Odporność na wysokie temperatury


Odporność na temperatury do +285°C, a w krótkich okresach czasu do +300°C



Wysoka odporność na wiele substancji chemicznych


Odpowiedni do połączeń, na które oddziałują związki chemiczne (patrz lista odporności).



Odporny na starzenie i promieniowanie UV

Sklasyfikowany jako zgodny z normą DIN 4102 B2 – normalna palność (w utwardzonym stanie).

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania
  • Do uszczelniania pieców, ogrzewania, układów klimatyzacji, konstrukcji pralek i suszarek

  • Bez preparatu gruntującego:
  • stal szlachetna, emalia, szkło, płytki

  • Z preparatem gruntującym: aluminium (nieosłonięte, anodyzowane i malowane proszkowo), chrom

Należy przestrzegać instrukcji dotyczących stosowania mas uszczelniających.

Spis treści

310 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Silikony z systemem sieciowania na bazie kwasu (systemy octanowe)

Zapach

Octowy

Kolor

Czerwonobrązowy

Dopuszczalne odkształcenie

20 %

Min. czas tworzenia naskórka

8 min

Min. wydłużenie przy zerwaniu

350 %

Twardość Shore'a typu A

30

Odporność temperaturowa min./maks.

-50 do 250 °C

Min./maks. czas tworzenia naskórka

8-12 min

Czas tworzenia naskórka – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Właściwości grzybobójcze

Nie

Gęstość

1,05 g/cm³

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

300 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Przygotowanie podłoża

Na porowatych podłożach

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Punkt zapłonu min.

250 °C

Możliwość malowania

Tak

Odporność na

Procesy starzenia

Malowanie/Lakierowanie

Nie

Klasa materiału budowlanego

B2

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

w maks. temp. 25°C

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do dokładnego przycinania kartuszy i dysz aplikacyjnych do określonego kształtu.
x 1 szt.
Ręczny pistolet do kartuszy Standardowy

PISTOLET RECZNY DO KARTUSZY 310ML-QUICK

Z mechanizmem odprężania
x 1 szt.
Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

PREP. DO WYGLADZNAIA MAT.USZCZ.5L

Uniwersalny preparat do wygładzania. Do wszystkich typów szczeliw.
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
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Rękawice neoprenowe do ochrony przed substancjami chemicznymi
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wersja do wysokich obciążeń