Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Odmrażacz w sprayu Super

Odmrażacz w sprayu Super
ODMRAZACZ DO SZYB 500 ML

Nr art. 0892331201

Ceny dostępne po zalogowaniu

Odmrażacz w sprayu Super

Nr art. 0892331201
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
Szybko i skutecznie usuwa lód i szron

Nawet mocno oblodzone szyby są szybko i skutecznie oczyszczane z lodu i szronu


  • Czyszczenie okien bez czasochłonnego skrobania

  • Szybkie działanie


Chroni okna przed ponownym oblodzeniem


Doskonała widoczność, nawet jeśli wnętrze samochodu nie jest jeszcze ogrzane



Znakomite dopasowanie do materiałów


Nie uszkadza farb, kauczuku ani tworzyw sztucznych



Nie zawiera metanolu



Przyjemny cytrusowy zapach

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Instrukcja
  • Spryskać oblodzone okna od góry do dołu i pozostawić na chwilę

  • Usunąć topniejący lód skrobakiem do lodu

Spis treści

500 ml

Zawartość

460 g

Baza chemiczna

Etanol

Zapach

Cytrus

Kolor

Niebieski

Wartość pH

7,8

Wartość pH – warunki

W temp. 20°C

Punkt zapłonu min.

21 °C

Gęstość

0,952 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skrobak do lodu ze szczotką do śniegu

SKROB. DO SZYB ZE ZMIOTKA L=32,5MM

Broad range of uses
Skrobaczka do szyb HOBBY

TRAPEZPWA SKROB. DO SZYB 12X6.5X11CM

With stable edge for effortless removal of ice