Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy Środek do szybkiego czyszczenia szyb przednich

Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy
PLYN DO SPRYSKIWACZY 5 LITROW

Nr art. 08923335

Ceny dostępne po zalogowaniu

Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy Środek do szybkiego czyszczenia szyb przednich

Nr art. 08923335
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
Wysoce skoncentrowany środek czyszczący do szyb przednich 1:100

Zawiera specjalne substancje czyszczące


  • Zapobiega powstawaniu zacieków

  • Usuwa warstwy odblaskowe i warstwy smarów

  • Zapewnia doskonałą widoczność

  • Usuwa martwe owady i inne zanieczyszczenia


Bardzo dobra zgodność materiałowa


  • Nieszkodliwy dla szkła poliwęglanowego

  • Nieszkodliwy dla lakieru i kauczuku

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Instrukcja

Ilość środka czyszczącego, jaką należy wlać zależy od ilości wody użytej do przygotowania płynu do spryskiwaczy.

Spis treści

5 l

Proporcje mieszania

1:100

Pojemnik

Kanister

Baza chemiczna

Siarczan sodu

Zapach

Brzoskwiniowy

Kolor

Pomarańczowy

Wartość pH

6-7

Punkt zapłonu min.

40 °C

Gęstość

0,99 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Biodegradowalne

Tak

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pompka dozująca

POMPKA Z DOZOWNIKIEM

Do kanistrów 5 l do przechowywania środka czyszczącego