Środek nabłyszczający w sprayu
Nabłyszczasz w sprayu
PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA LAKIERU - 5L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nie wymaga wiele czasu
- Pojazd wygląda jakby został przed chwilą wypolerowany
- Nie zawiera silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Spryskać, a następnie wypolerować czystą szmatką
Zawartość | 5 l |
Zapach | Słodkawy |
Kolor | Niebieski |
Pojemnik | Kanister |
Gęstość/warunki | 1 g/cm³ / 20°C |
Gęstość - warunki | 20°C |
Wartość pH / warunki | 7,5 / W temp. 20°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!