Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek czyszczący do wnętrza

Środek do czyszczenia wnętrza pojazdu
PIANKA CZYSZCZACA -CARGO - 500 ML

Nr art. 0893033

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący do wnętrza

Nr art. 0893033
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
Specjalna piana czyszcząca z dodatkiem antystatycznym do całego wnętrza pojazdu.

Czyści wszystkie części malowane i z tworzyw sztucznych, powierzchnie szklane i tapicerkę z nikotyny, brudu i kurzu


Czyszczenie wnętrza w jednym kroku



Zapewnia tymczasową ochronę przed kurzem na powierzchni, dzięki dodatkowi antystatycznemu


Trwała czystość wnętrza samochodu.



Nie spływa z pionowych powierzchni, tj. środek pozostaje na tych powierzchniach, na które jest aplikowany


Niewielkie ściekania pozwala na oszczędne zużycie



Intensywne działanie skutecznie usuwa zabrudzenia


Wyeliminowanie wielokrotnego ścierania pozwala oszczędzić czas



Widoczna biała piana


Jednokrotne spryskiwanie każdego miejsca pozwala oszczędzić pieniądze i czas



Przyjemny, świeży zapach we wnętrzu pojazdu


Usuwa nieprzyjemny zapach nikotyny z kabiny pojazdu



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Nie kierować strumienia bezpośrednio na delikatne powierzchnie. Rozpylić środek do czyszczenia wnętrza na czystą ściereczką i przetrzeć powierzchnie, które mają zostać oczyszczone. Nie stosować na rozgrzane powierzchnie ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.



Dla optymalnego spienienia wstrząsnąć puszkę dobrze przed użyciem!

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Tablica rozdzielcza, sufit pojazdu, wykładziny drzwi, tapicerka siedzenia, oparcia siedzeń, osłony przeciwsłoneczne, konsola.

Spis treści

0.5 l

Pojemnik

Aerozol

Zapach

Brzoskwiniowy

Kolor

Przezroczysty

Baza chemiczna

Izopropanol

Wartość pH

9,5

Gęstość/warunki

0,9 g/cm³ / 20°C

Punkt zapłonu min.

-60 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Biodegradowalne
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
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 5