Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

Olej do obróbki skrawaniem CUT+COOL
OLEJ DO OBRÓBKI SKRAW. 400ML

Nr art. 0893050004

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

Nr art. 0893050004
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
Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem

Uniwersalne zastosowanie



Chłodzi nawet podczas natryskiwania


  • Chroni narzędzia

  • Blokuje spawanie małych części warsztatowych do krawędzi tnącej


Dobra penetracja


Penetruje najmniejsze szczeliny



Doskonała ochrona przed korozją


  • Zapewnia trwałą ochronę przed ponownym tworzeniem rdzy i korozji

  • Po obróbce lub konserwacji nie są wymagane żadne działania


Nie zawiera silikonu, chloru, żywic i kwasów

Uwaga

Nie zawiera substancji, które zmiękczają farbę.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do wiercenia, gwintowania, formowania gwintów, toczenia, wiercenia, ścierania i piłowania. Idealnie nadaje się do stali szlachetnej, ale także do stali wysokostopowych, stali konstrukcyjnych, metali nieżelaznych i metali szlachetnych. Może być również wykorzystywana jako środek konserwujący do półfabrykatów, gotowych produktów i części maszyn, może być stosowany jako smar do broni.

Spis treści

400 ml

Pojemnik

Aerozol

Kolor

Jasnobrązowy

Zapach

Perfumowany

Baza chemiczna

Olej mineralny

Przechowywanie od daty produkcji

18 Miesiące

Gęstość

0,889 g/cm³

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera chloru

Tak

Punkt zapłonu min.

190 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Chlorowy

Nie

Lepkość oleju bazowego

12 mm²/s

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.