Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL
PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Nr art. 0893050007
EAN 4053479490373
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.

Można używać podczas obróbki skrawaniem powierzchni pionowych - nie spływa


Tworzy bardzo przyczepną piankę olejową na obrabianym przedmiocie



Nie wymaga odtłuszczania za pomocą środków czyszczących


Spłukiwać czystą wodą



Zapewnia doskonały efekt chłodzenia



Wysoka wydajność umożliwia stosowanie niewielkiej iośći preparatu



Oszczędność dzięki możliwości skrawania z większymi prędkościami i mniejszemu zużyciu narzędzia

Uwaga

Nie zawiera siarki, oleju mineralnego, metali ciężkich, żywicy ani lotnych węglowodorów. Nie zawiera substancji utrudniających malowanie.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Doskonale nadaje się do wszystkich prac obróbki skrawaniem, takich jak nacinanie gwintu, wiercenie gwintu, nakiełkowanie, rozwiercanie, ścieranie za pomocą rozwiertaków, wiercenie i frezowanie.



Zastosowania:


  • Do wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych

  • Stal: stopowa i niestopowa

  • Wszystkie typy żeliwa: Odlew stalowy, żelazo kowalne, odlewy ciśnieniowe itp.

  • Miedź i stopy miedzi: Odlewy mosiężne, tombak itp.

  • Wszystkie stopy chromowo-niklowe

  • Aluminium stopy aluminiowe

Zawartość

400 ml

Pojemnik

Aerozol

Kolor

Żółtawy

Baza chemiczna

Eter glikolowy i poliglikolowy, dodatki

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące