Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ciecz chłodząco-smarująca CUT+ COOL Perfect

Olej do obr.i skraw. CUT+COOL Perfect
OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Nr art. 0893050009

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ciecz chłodząco-smarująca CUT+ COOL Perfect

Nr art. 0893050009
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
Bardzo wydajny olej do obróbki skrawaniem do najcięższych prac obróbki skrawaniem i wyższych prędkości skrawania.

Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania


  • Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo we wszystkich materiałach i zastosowaniach

  • Dłuższy okres eksploatacji narzędzi

  • Wysoki poziom ochrony przed korozją

  • Można spawać bez uprzedniego czyszczenia przy oszczędnym dozowaniu preparatu
Uwaga

Nie zawiera chloru, silikonu, metali ciężkich ani żywicy. Nie zawiera substancji utrudniających malowanie.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Optymalne nanoszenie we wszystkich maszynowych zastosowaniach na wszystkich materiałach jak stal zwykła, stal wysokostopowa, aluminium, metale nieżelazne, tytan, twardy metal, żeliwo itp.

Spis treści

5 l

Pojemnik

Kanister

Kolor

Pomarańczowo-żółty

Zapach

Olej

Baza chemiczna

Oleje mineralne z syntetycznym estrem

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,835 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera chloru

Tak

Nie zawiera metali ciężkich

Tak

Punkt zapłonu min.

170 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Lepkość oleju bazowego

25 mm²/s

Substancje pogarszające zwilżanie farby

Tak

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
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
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
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
Poziom przenikania: 5