Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

Pasta chłodząco-smarująca CUT+COOL
PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Nr art. 0893050010

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

Nr art. 0893050010
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
Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach

Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania


  • Dłuższy okres eksploatacji narzędzi

  • Wysoki poziom ochrony przed korozją

  • Można spawać bez uprzedniego czyszczenia przy niskim przerobie


Można używać jako preparat smarny stosowany w minimalnych ilościach


Optymalna wydajność i najlepsze rezultaty dzięki specjalnie dobranym składnikom



Pasta do najbardziej wymagających zadań obróbki skrawaniem


  • Możliwa obróbka skrawaniem najmocniejszych stali

  • Możliwe stosowanie do elementów poziomych i podwieszanych

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Pasta do obróbki skrawaniem nadaje się szczególnie do najtrudniejszych procesów obróbki, np. do najsilniejszych stali, stali narzędziowej, stali do łożysk kulkowych, stopów Cr-Ni i Hastelloy.

Spis treści

500 ml

Kolor

Brązowy

Baza chemiczna

Oleje mineralne z syntetycznym estrem

Gęstość/warunki

0,88 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera chloru

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.