Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco

Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Eco
OLEJ DO CIEC. I WIERC.ECO 400ML

Nr art. 0893050011

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco

Nr art. 0893050011
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
Biodegradowalny olej do obróbki skrawaniem z technologią Eco-Stop.

Puszka aerozolowa z technologią ECO-Stop


  • Do 2500 aplikacji dzięki wstępnie odmierzanej ilości przypadającej na jedno działanie zaworu

  • Minimalne dymienie


Łatwe zastosowanie


Czyszczenie metali przed montażem lub dalszą obróbką (np. spawanie) nie jest wymagane, jeśli stosowane są niskie stężenia



Neutralne zachowanie


  • Odpowiednia do obszarów, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność

  • Możliwy kontakt z wrażliwymi materiałami (np. z elementami z tworzywa sztucznego, tworzywa sztucznego i elektrycznymi)

  • Bezzapachowy
Uwaga
  • Nie zawiera chloru, siarki, fosforu, silikonu, żywic i olejów mineralnych

  • Nie zawiera substancji zapobiegających zwilżeniu farby

  • Nieprzewodnik

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do wykorzystania miejscowego na terenie zakładu, ze smarowaniem stratnym i w obszarach, w których żywność jest przetwarzana lub przechowywana. Idealnie nadaje się do użytku z ciśnieniami powierzchniowymi pomiędzy obrabianym przedmiotem a narzędziem oraz do każdej trudnej obróbki skrawaniem

Spis treści

400 ml

Pojemnik

Aerozol

Kolor

Jasnożółty

Zapach

Neutralny

Baza chemiczna

Ester syntetyczny

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

0,77 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera chloru

Tak

Nie zawiera metali ciężkich

Tak

Punkt zapłonu min.

275 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Chlorowy

Nie

Lepkość oleju bazowego

35 mm²/s

Substancje pogarszające zwilżanie farby

Nie

Nie zawiera fosforu

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła
x 1 szt.
Zawór

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań