Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco

Olej do obróbki skrawaniem CUT+COOL Eco
OLEJ DO CIEC. I WIERC.ECO 5L

Nr art. 0893050012

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco

Nr art. 0893050012
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
Biodegradowalny olej do obróbki skrawaniem z technologią Eco-Stop.

Technologia Eco-Stop


  • Do 2500 aplikacji, zawór dozuje jedynie niezbędną ilość preparatu.

  • Minimalne tworzenie mgły


Łatwy w użyciu


Nie jest wymagane czyszczenie metali przed montażem lub dalszą obróbką (np. spawaniem), jeśli stosowane są niskie stężenia



Neutralne działanie


  • Nadaje się do miejsc, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność

  • Możliwy kontakt z materiałami delikatnymi (np. marmur, tworzywa sztuczne i podzespoły elektryczne)

  • Bezzapachowy
Uwaga
  • Nie zawiera chloru, siarki, fosforu, silikonu, żywic i olejów mineralnych

  • Nie zawiera substancji zapobiegających zwilżeniu farby

  • Nieprzewodnik

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do wykorzystania miejscowego na terenie zakładu, ze smarowaniem stratnym i w obszarach, w których żywność jest przetwarzana lub przechowywana. Idealnie nadaje się do użytku z ciśnieniami powierzchniowymi pomiędzy obrabianym przedmiotem a narzędziem oraz do każdej trudnej obróbki skrawaniem

Spis treści

5 l

Pojemnik

Kanister

Kolor

Jasnożółty

Zapach

Neutralny

Baza chemiczna

Ester syntetyczny

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

0,77 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera chloru

Tak

Nie zawiera metali ciężkich

Tak

Punkt zapłonu min.

275 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Chlorowy

Nie

Lepkość oleju bazowego

35 mm²/s

Substancje pogarszające zwilżanie farby

Nie

Nie zawiera fosforu

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.