Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra

Środek smarująco-chłodzący, Cut+Cool Ultra
LUBCL- CHLODZ. DO OBR. SKR. ULTRA 5 L

Nr art. 0893050030

Ceny dostępne po zalogowaniu

Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra

Nr art. 0893050030
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
Częściowo syntetyczny, uniwersalny środek chłodząco-smarujący

Doskonały efekt chłodzenia ze znakomitym usuwaniem wiórów



Szczególnie niskie spienianie


Dzięki właściwościom niskopieniącym może być on również używany w obszarach o bardzo miękkiej wodzie



Wysoki stopień stabilności i duża odporność na drobnoustroje


Długi okres eksploatacji przy minimalnej konserwacji



Doskonała ochrona przed korozją


Skuteczna ochrona przedmiotów obrabianych, narzędzi i części systemu, nawet w niskich stężeniach



Wysoka wydajność smarowania


  • Wysoka wydajność cięcia

  • Mniejsze nagrzewanie ze względu na ograniczenie tarcia

  • Możliwość zwiększenia prędkości obróbki

Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Częściowo syntetyczny preparat, który może być mieszany z wodą, do lekkiej i średniej obróbki stali, żeliwa, stopów aluminium i metali nieżelaznych. Do uniwersalnego stosowania we wszystkich tokarkach, szlifierkach i systemach obróbki skrawaniem


Może być również używany do chłodzenia wnętrza i szybkiego pompowania

Instrukcja

Wymieszać chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra z czystą wodą (woda pitna). Reguła mieszania: Zawsze dodać koncentrat do wody, a nie na odwrót!

Spis treści

5 l

Baza chemiczna

Olej mineralny

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

1000 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera boru

Tak

Chlorowy

Nie

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
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
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.