Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Olej specjalny

Olej specjalny do narzędzi pneumatycznych
OLEJ SPEC.DO PNEUMONARZEDZI 1L

Nr art. 08930505

Ceny dostępne po zalogowaniu

Olej specjalny

Nr art. 08930505
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
Do narzędzi pneumatycznych
  • Doskonała ochrona przed korozją i zużyciem

  • Aktywne i efektywne działanie nawet w niskiej temperaturze

  • Nie zawiera żywic ani kwasów

  • Nie zawiera silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do napełniania rozpylaczy olejowych w urządzeniach do konserwacji

Spis treści

1 l

Pojemnik

Butelka

Kolor

Żółty
Brązowy

Zapach

Charakterystyczny

Przechowywanie od daty produkcji

60 Miesiące

Temperatura zalewania

-25 °C

Gęstość

0,883 g/cm³

Punkt zapłonu min.

230 °C

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4