Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray do konserwacji

Olej konserwacyjny
OLEJ SPECJ. DO ZAMKOW 150ML.

Nr art. 0893051

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray do konserwacji

Nr art. 0893051
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
Do smarowania zawiasów i oraz uchwytów narzędzi i mocowań maszynowych.

Doskonałe dodatki chroniące przed zużyciem poprzez zmniejszenie tarcia


Chroni przed przedwczesnym zużyciem oraz zatarciem wiertarki udarowe w mocowaniach maszynowych.



Doskonałe właściwości penetrujące i czyszczące


  • Zapewnia płynne działanie zawiasów w oknach i drzwiach

  • Smaruje i chroni wszystkie urządzenia z mechanizmami precyzyjnymi


Nie zawiera żywic ani kwasów


Nie wchodzi w reakcje z wrażliwymi elementami.



Nie zawiera silikonu



Można także używać jako oleju do broni

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Instrukcja

Spryskać odpowiednie punkty smarowania.

Spis treści

0.15 l

Baza chemiczna

Olej mineralny

Kolor

Jasnobrązowy

Min./maks. temperatura pracy

-15 do 150 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Temperatura aplikacji min.

-15 °C

Temperatura aplikacji maks.

150 °C

Punkt zapłonu min.

-26 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Lepkość oleju bazowego

29.5 cSt

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

107 g

Przechowywanie - warunki

W temp. 20°C