Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Olej do konserwacji MULTI

Olej do konserwacji Multi
MULTI PREPARAT WIELOF. 400ML

Nr art. 089305540

Ceny dostępne po zalogowaniu

Olej do konserwacji MULTI

Nr art. 089305540
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
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań

Smaruje, czyści i konserwuje


  • Smaruje zamki, zawiasy, tuleje, łańcuchy i zamki w drzwiach

  • Eliminuje skrzypienie i piszczenie, smaruje zacięte lub zakleszczone elementy

  • Czyści i chroni elementy z tworzyw sztucznych i metalu, takie jak panele i obudowy


Usuwa rdzę i chroni przed korozją


  • Umożliwia poluzowanie zardzewiałych śrub, złączek rur, wkrętów, nakrętek, połączeń, linek Bowdena, wałów, zamków itp.

  • Penetruje i wypiera wilgoć z podzespołów elektrycznych i elektronicznych

  • Chroni przed korozją metali oraz podzespołów elektrycznych, złączy kablowych, przekaźników, złączy, połączeń itp.

  • Chroni zamki i zamknięcia przed zamarzaniem


Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu



Nie wchodzi w reakcje z kauczukiem, farbą ani tworzywami sztucznymi

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Usuwa rdzę


Doskonałe właściwości umożliwiające szybką penetrację rdzy i korozji



Preparat smarny


Doskonałe właściwości smarne. Eliminuje skrzypienie i piszczenie. Zmniejsza tarcie oraz zużycie



Czyszczenie


Wydajne czyszczenie jest możliwe dzięki dobrej penetracji zabrudzeń, smarów i resztek olejów



Ochrona przed korozją


Doskonałe przyleganie do metali. Cienka, lepka warstwa chroni przed wilgocią nawet lekko nierówne powierzchnie, co zapewnia skuteczną ochronę przed rdzą i korozją



Spray kontaktowy


Dzięki wypieraniu wody i wilgoci oraz doskonałemu pełzaniu poprawia przewodnictwo elektryczne i eliminuje prądy upływowe

Instrukcja

Przed użyciem wstrząsnąć puszką, spryskać części i poczekać chwilę, aby uzyskać odpowiedni efekt. Po zakończeniu używania rozpylić do góry dnem aż do opróżnienia.

Spis treści

0.4 l

Baza chemiczna

Olej mineralny

Kolor

Jasnożółty przezroczysty

Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania

-10 do 40 °C

Min./maks. temperatura pracy

-30 do 130 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Min. temperatura puszki podczas stosowania

-10 °C

Typ głowicy spryskującej

Standardowa głowica spryskująca

Maks. temperatura puszki podczas stosowania

40 °C

Temperatura aplikacji min.

-30 °C

Temperatura aplikacji maks.

130 °C

Punkt zapłonu min.

-80 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera oleju białego/mineralnego

Nie

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

76,57 g/l

Lepkość oleju bazowego

30 cSt

Zgodność materiałowa

Stal
Metale nieżelazne
Stal nierdzewna
Tkanina z epoksydowanego włókna szklanego
EPDM
FKM
PE
PP
Winyl
PTFE
PL
PA
NBR

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Pojemnik

Aerozol

Zawartość

270 g

Przechowywanie - warunki

W temp. 20°C