Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT

Preparat poślizgowy do drewna
PREPARAT POSLIZ-NEUTRAL.ZYWIC.5L

Nr art. 0893070

Ceny dostępne po zalogowaniu

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT

Nr art. 0893070
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
Do neutralizacji żywicy.

Neutralizuje żywicę


Zapobiega przywieraniu i zabrudzeniu wiórami lub pyłem drzewnym.



Działanie czyszczące


Czyści pokrętła regulacyjne, ręczne wrzeciona i ograniczniki wymiarowe



Zapobiega korozji


  • Doskonały na niepowlekanych stołach maszynowych

  • Wypiera wilgoć

  • Nie zawiera silikonu ani wosku
Uwaga

Preparat poślizgowy HOLZGLEIT nie może być stosowany bezpośrednio na powierzchnię obrabianego przedmiotu. W przypadku stosowania na powierzchniach malowanych należy najpierw przeprowadzić test kompatybilności powłok z preparatem poślizgowym

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Może być stosowany jako warstwa preparatu smarnego na wszystkich maszynach do drewna oraz do neutralizowania żywicy.

Spis treści

5 l

Pojemnik

Kanister

Kolor

Przezroczysty

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,794 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera wosku

Tak

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pojemnik ze spryskiwaczem, zadrukowany, pusty

PMPSPRBTL-WOODSLIP-EMPTY-1LTR

Unfilled pump spray bottle for easy application of products from canisters and drums
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
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Stacja do napełniania sprężonym powietrzem Refillo® Combi

REFILLO-STACJA NAPELNIANIA COMBI

REFILLO
Do szybkiego i łatwego napełniania sprężonym powietrzem pojemników REFILLO i REFILLOmat