Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej błyskawiczny Superszybki klej

Strukturalny klej cyjanoakrylowy
KLEJ SUPERSZYBKI KLEBFIX 5G

Nr art. 08930900

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej błyskawiczny Superszybki klej

Nr art. 08930900
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
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.

Opatentowana głowica dozująca


  • Obsługa przy użyciu jednej ręki

  • Precyzyjne dozowanie

  • Niezatykająca się końcówka


Klejenie w ciągu kilku sekund


  • Możliwość natychmiastowej dalszej obróbki

  • Szybka naprawa

  • Możliwość tworzenia prostych konstrukcji bez użycia dodatkowych elementów mocujących

  • Zwiększanie temperatury zwykle nie jest konieczne


Nie zawiera rozpuszczalników

Uwaga

Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

Rejestracja NSF, klasa P1, nr rej. 151993

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Instrukcja

Klejone części muszą być czyste i odtłuszczone.

Baza chemiczna

Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

1,06 g/cm³

Min./maks. czas utwardzania /warunki

2-90 s / W zależności od materiału

Wytrzymałość na ścinanie min.

8 N/mm²

Rozciągliwość

2 %

Maks. wielkość szczeliny klejowej

0,1 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 80 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Zawartość

5 g

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat gruntujący do kleju Plastobond

PREPARAT GRUNTUJĄCY DO KLEJU

Preparat adhezyjny do wstępnej obróbki z krótkim czasem nasiąkania
x 1 szt.
Izopropylowy środek czyszczący

UNICLNR-(IPA-CLEANER)-5LTR

Do uniwersalnych zastosowań
x 1 szt.
Aktywator

AKTYWATOR DO KLEJOW CYJANOAKRYL.

Skraca czas schnięcia klejów cyjanoakrylowych firmy Würth
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
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
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3