Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zmywacz do resztek uszczelnień

Środek do usuwania szczeliwa
ZMYW.DO RESZTEK USZCZELN.300ML

Nr art. 08931000

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zmywacz do resztek uszczelnień

Nr art. 08931000
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
Usuwa materiały uszczelniające, kleje, lakiery w ciągu kilku minut.

Zwarta konsystencja


Nie spływa z pionowych powierzchni

Uwaga
  • Zabezpiecza malowane powierzchnie

  • Sprawdzić zgodność przed nałożeniem

  • Nie używać do delikatnych tworzyw sztucznych, PCW i materiałów syntetycznych

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Szeroki zakres zastosowań: do metalu, drewna, ceramiki, polietylenu i polipropylenu

Instrukcja
  • Dobrze wstrząsnąć puszkę

  • Spryskać powierzchnię i pozostawić na 5–10 minut

  • Obrobić powierzchnię za pomocą odpowiedniego narzędzia

Spis treści

300 ml

Zapach

Alkohol

Kolor

Jasnożółty

Baza chemiczna

Mieszanka rozpuszczalników organicznych

Wartość pH

10,6-11,0

Gęstość/warunki

0,79 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Skrobak do uszczelnień

SKROBAK DO USZCZELEK 260MM
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
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4