Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej o dużej wytrzymałości Multikraft

Mocny klej wielofunkcyjny
KLEJ MULTIKRAFT 310ML/470G

Nr art. 0893100110

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej o dużej wytrzymałości Multikraft

Nr art. 0893100110
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
Mocny, szybkowiążący klej poliuretanowy o szerokim spektrum zastosowań

Bardzo wytrzymałe łączenie


  • Bardzo duża siła klejenia

  • Lepkoplastyczny klej o niskiej pienistości


Krótki czas wiązania


Duża wytrzymałość początkowa już po 15 minutach.



Specjalna seria klejów


Doskonałe wiązanie z powierzchniami takimi jak marmur, sztuczny kamień itp.



Możliwość szlifowania i malowania



Odporny na działanie czynników pogodowych i starzenie

  • Przyczepność do „elementów szalunku traconego”* potwierdzona przez MPA Braunschweig. Nr raportu z badań: 5131/2446-a

  • Wytrzymałość klasy D4 na działanie wody sprawdzona zgodnie z wymogami normy DIN/EN 204 przez IfT Rosenheim. Nr raportu z badań:
  • 55524676

  • Odporność na wysoką temperaturę sprawdzona zgodnie z wymogami normy WATT 91 przez ift Rosenheim.
  • Nr raportu z badań: 55534457


*Elementy szalunku traconego: Drewniane, płaskie panele do betonu używane na budowach do szalowania konstrukcji pierścieniowych, krawędzi sufitowych oraz nadproży. Szalunek jest zamknięty w betonie i pozostaje wewnątrz elementu i dlatego jest nazywany „szalunkiem traconym”.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Panele drzwi, schody, poręcze, elementy skrzynkowe wykonane z prasowanych płyt cementowo-drzazgowych, listwy przyścienne, obróbka kamienia naturalnego, metalowe konstrukcje okienne, parapety, okładziny laminowane, ogólne prace naprawcze i montażowe wymagające klejenia. Można łączyć takie materiały, jak drewno, metal, twarde PCW, beton, kamień naturalny, materiały laminowane, ceramika oraz twarde (w tym pianki z żywicy fenolowej i poliuretanu).

Instrukcja
  • Powierzchnie elementów klejonych muszą być suche i oczyszczone z pyłu i smaru. Usunąć resztki preparatu antyadhezyjnego. W zależności od jakości materiału oraz powierzchni, klejone powierzchnie należy poddać wstępnej obróbce, przeszlifować, wyczyścić przy użyciu środka nie zawierającego olejów oraz zastosować niewielką ilość kleju. W niektórych przypadkach zalecane jest zagruntowanie klejonych powierzchni. W przypadku powierzchni malowanych proszkowo oraz powierzchni metalowych zaleca się użyciu środka czyszczącego typu 60 (nr art. 0892130030).

  • Klej o dużej wytrzymałości należy nałożyć na jedną z łączonych części w postaci spoiny lub na całą powierzchnię przy użyciu szpatułki. Klej wiąże przy udziale wilgoci, dlatego w przypadku klejenia materiałów niechłonnych lub bardzo suchych należy je dodatkowo spryskać wodą w celu uzyskania pełnego utwardzenia.

  • Części należy połączyć w czasie formowania naskórka (maks. 2 minuty po zwilżeniu) i docisnąć do siebie do czasu uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej. W zależności od materiału ilość użytego kleju powinna wynosić 150–300 g/m².

Baza chemiczna

Poliuretan

Kolor

Beż

Gęstość/warunki

1,52 g/cm³ / 20°C, EN 542

Pełna prędkość utwardzania/warunki

2,5 mm/d / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min. czas tworzenia naskórka na sucho/warunki

5 min / Przy 20°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

7 do 30 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 110 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Pojemnik

Wkład

Zawartość

470 g

Spis treści

310 ml

Nie zawiera silikonu

Tak

Odporność na

Procesy starzenia
Warunki pogodowe

Dodatkowe artykuły

Pistolet do kartuszy, prefiks nr. art. 0891...

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pneumatyczny pistolet do aplikacji Juniorfix

CARTGUN-PN-JUNIORFIX-310ML

MASTER
Wydajny i lekki, pneumatyczny pistolet do aplikacji, przeznaczony do aplikacji produktów w kartuszach. Idealnie nadaje się do klejów i uszczelniaczy, zarówno o wysokiej jak i o niskiej lepkości.
x 1 szt.
Pistolet ręczny do kartuszy Trwałość

RECZNY PISTOLET DO KARTUSZY-310ML

Do kartuszy 310 ml
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
Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachla do kleju do glazury

SZPACHLA ZĘBATA DO KLEJÓW E6 B200 MM

x 1 szt.
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do dokładnego przycinania kartuszy i dysz aplikacyjnych do określonego kształtu.
x 1 szt.
Preparat do czyszczenia powierzchni Aktywujący preparat do czyszczenia

ZMYWACZ AKTYWUJACY DO K+D 400ML

Optymalne przygotowanie powierzchni niechłonnych
Spoiwo powierzchniowe Preparat gruntujący Primer for Metal

PODKLAD DO K+D DO METALU 250 ML

Optymalne przygotowanie powierzchni metalowych
Spoiwo powierzchniowe Preparat Adhesion Plus do tworzyw sztucznych/drewna/kamienia

PODKL DO TWORZYWA SZT.DO K+D-250ML

Optymalne przygotowanie powierzchni z tworzyw sztucznych, drewna, kamienia i betonu
Dysza aplikacyjna Wersja standardowa

DYSZA ZAPASOWA DO K+D

Do kartuszy z tworzywa sztucznego 310 ml (gwint grubozwojny)
x 25 szt.
Środek czyszczący Typ 60

ZMYWACZ DO ALUMINIUM 1000ML

Szybkoschnący specjalny środek czyszczący, o przyjemnym zapachu
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
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
Pistolet ręczny do kartuszy Trwałość

RECZNY PISTOLET DO KARTUSZY-310ML

Do kartuszy 310 ml
x 1 szt.
Pneumatyczny pistolet do aplikacji Juniorfix

CARTGUN-PN-JUNIORFIX-310ML

MASTER
Wydajny i lekki, pneumatyczny pistolet do aplikacji, przeznaczony do aplikacji produktów w kartuszach. Idealnie nadaje się do klejów i uszczelniaczy, zarówno o wysokiej jak i o niskiej lepkości.
x 1 szt.
Nóż do kartuszy

NÓŻ DO KARTUSZY

Do dokładnego przycinania kartuszy i dysz aplikacyjnych do określonego kształtu.
x 1 szt.
Szpachelka do kleju

SZPACHELKA DO KLEJU ZĄB 4 MM

For applying all common surface and assembly glues to all wood types
x 3 szt.
Pistolet do kartuszy Airquick

PISTOLET PN DO KART. 310 I FOLII 400

Do opakowań miękkich 400 ml i kartuszy 310 ml
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
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana