Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray spawalniczy Perfect

Sprej spawalniczy Perfect
PREPARAT DO SPAWANIA 400ML

Nr art. 0893102100

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray spawalniczy Perfect

Nr art. 0893102100
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
Biologiczny spray ochronny do spawania aluminium, stali konstrukcyjnej, metali nieżelaznych, stali szlachetnej i dysz palników spawalniczych

Zapobiega przywieraniu odprysków do metali, materiałów VA i dysz palników spawalniczych


Zapewnia optymalną ochronę podczas spawania. Zapobiega tworzeniu się ognisk korozji



Brak rozpryskiwania


Efekt tiksotropowy powoduje również przyleganie substancji czynnej do pionowych powierzchni bez spływania lub tworzenia się kropel



Nie wpływa negatywnie na późniejsze cynkowanie i malowanie


  • Dzięki małej zawartości substancji organicznych można uniknąć tworzenia się odprysków.

To pozwala łatwo usunąć pozostałości spawalnicze.


  • Można też bez problemu wykonać wszelkie późniejsze prace związane z cynkowaniem lub malowaniem


Efekt chłodzenia


Zminimalizowanie tworzenia się przebarwień podczas spawania VA dzięki efektowi chłodzenia



Nie zawiera silikonu


Nie wpływa negatywnie na późniejsze prace takie jak np. malowanie



Ochrona przed korozją


Cienka warstwa preparatu zapewnia jednocześnie tymczasową ochronę przed korozją.



Nie zawiera rozpuszczalników


Nie zawiera związków CHC i innych rozpuszczalników

Uwaga

Środki antyadhezyjne należy zawsze stosować oszczędnie. Jest to konieczne, aby zapobiec tworzeniu się porów w spawanym materiale lub wywołanych przez wodór pęknięć występujących we wrażliwych stalach przy krytycznych naprężeniach.



Przed cynkowaniem należy dokładnie oczyścić obrabiane przedmioty za pomocą myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę lub środka odtłuszczającego zawierającego rozpuszczalnik.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Spis treści

400 ml

Kolor

Biały

Pojemnik

Aerozol

Baza chemiczna

Emulsja oleju rzepakowego

Gęstość

0,974 g/cm³

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość - warunki

20°C

Wartość pH

9,3