Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray do lin stalowych

Spray do lin stalowych
SMAR DO KONS PRZEKLADNI LINOWY500ML

Nr art. 08931058

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray do lin stalowych

Nr art. 08931058
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
Wosk ochronny z technologią OMC2 do smarowania i konserwacji

Nie skapuje po rozgrzaniu


Idealny do obszarów wystawionych na bezpośrednie światło słoneczne



Optymalna penetracja


  • Dobra penetracja wosku smarowego w bardzo wąskie szczeliny

  • Smaruje trudno dostępne miejsca


Wyjątkowa odporność na wodę


  • Znakomite rozwiązanie do użytku zewnętrznego

  • Chroni przed wilgocią i wilgotnością

  • Doskonała ochrona przed korozją


Zawiera dodatki wykorzystujące technologię OMC2


  • Ulepszona warstewka smaru

  • Wydłużony efekt ochrony przed rdzą

  • Niskie zużycie

  • Dłuższy okres eksploatacji


Nie zawiera silikonu ani AOX



Nie zawiera żywic ani kwasów



Nie zawiera stałych preparatów smarnych



Nie uszkadza elastomerów Viton i Perbunan

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Smaruje i konserwuje liny stalowe na wciągarkach, dźwigach, układach przenoszenia i podnoszenia oraz liny podtrzymujące i mocujące

Instrukcja

Starannie oczyścić wstępnie części za pomocą środka czyszczącego do hamulców. Rozpylać równomiernie. Powtórne zastosowanie zapewnia grubą warstwę ochronną.

Baza chemiczna

Syntetyczny utleniacz woskowy

Kolor

Brązowy

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,775 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Temperatura aplikacji min.

-40 °C

Temperatura aplikacji maks.

120 °C

Okres ochrony przed korozją/kategoria

Bez punktów korozji po 7 cyklach

Okres ochrony przed korozją - warunki

DIN 51802

Zachowanie w obecności wody

0-90

Zachowanie w obecności wody - warunki

DIN 51807-1

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Spis treści

500 ml