Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Zmywacz do czyszczenia przed smarowaniem HHS Clean HHS® Clean

Śr. cz. wst. z prz. pr. sm. HSS Clean
ZMYWACZ HHS CLEAN 500ML

Nr art. 089310610

Ceny dostępne po zalogowaniu

Zmywacz do czyszczenia przed smarowaniem HHS Clean HHS® Clean

Nr art. 089310610
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
Wysoce efektywny środek do czyszczenia wstępnego + promotor adhezji (funkcja preparatu gruntującego) specjalnie dostosowany do produktów HHS

Dobra skuteczność czyszczenia


  • Szybkość i skuteczność

  • Usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia


Funkcja preparatu gruntującego


  • Poprawia przyczepność preparatu smarnego

  • Wydłuża okresy smarowania

  • Oszczędza czas i pieniądze


Krótki czas odparowania


  • Krótkie przestoje obrabianych części

  • Nie trzeba stosować dwukrotnie


Dobra zgodność materiałowa z różnymi powierzchniami


  • Bardzo szeroka gama zastosowań

  • Uszczelnienia nie puchną


Głowica spryskująca z bezpośrednią strugą


Ukierunkowane i precyzyjne czyszczenie zanieczyszczonych części



Bez acetonu, AOX i silikonu

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do wstępnej obróbki silnie zabrudzonych punktów smarowania jak gruby i zanieczyszczony smar, pozostałości oleju, żywica, wosk i wiele innych.

Instrukcja

Spryskać wybrane obszary zabrudzenia środkiem HMS Clean i zabrudzenia zostaną usunięte bez konieczności podejmowania dalszych działań.

Spis treści

500 ml

Olej bazowy

Olej mineralny

Kolor

Zielony

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,76 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Wartość pH

8

Temperatura stosowania min.

5 °C

Temperatura stosowania maks.

40 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera acetonu
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
Poziom przenikania: 5