Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Olej smarujący dopuszczony do kontaktu z żywnością

Olej smarowy bezpieczny dla żywności
OLEJ SMARUJACY LMS - 300 ML

Nr art. 08931071

Ceny dostępne po zalogowaniu

Olej smarujący dopuszczony do kontaktu z żywnością

Nr art. 08931071
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
Bezbarwny, specjalny, pełzający preparat smarny przeznaczony do produkcji napojów, przemysłu farmaceutycznego i badań klinicznych

Specjalny bezbarwny preparat smarny o niskiej lepkości i właściwościach penetrujących


  • Niska lepkość zapewnia doskonałe właściwości smarne w trudno dostępnych miejscach

  • Doskonała penetracja i efekt czyszczenia zapewnia optymalną ochronę maszyn i przenośników narażonych na działanie wody

  • Ekonomiczne rozwiązanie

  • Brak widocznych efektów po przypadkowym zetknięciu się preparatu smarnego z produktami


Brak smaku i zapachu



Dobra zgodność materiałowa


Szeroka gama zastosowań na różnych powierzchniach takich jak aluminium, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne zgodne z olejami mineralnymi, np. PP, PE, PS, nylon, szkło poliwęglanowe, tworzywa zawierające włókno szklane, pierścienie uszczelniające.



Wypiera wodę



Optymalna ochrona przed korozją



Nie zawiera żywic i kwasów



Odporny na starzenie



Nie zawiera silikonu i AOX



Dopuszczalne przypadkowe zetknięcie się z żywnością



Delikatny dla skóry i błon śluzowych



Nietoksyczny

Uwaga

Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności



  • Rejestracja NSF* H1

  • Certyfikat LGA**


*NSF = uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej.


**LGA = Bawarska Izba Handlowa, Norymberga


  • Certyfikat NSF H1 (nr 126587), zgodny z wymaganiami H1

  • Zatwierdzony przez LGA (Instytucja handlowa, Bawaria, Norymberga, Niemcy)

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do płynnego smarowania uszczelek zaworów, tulei, pierścieni o-ring, napędów, tłoczysk i prowadnic w amortyzatorach ślizgowych, zawiasów i łańcuchów rolkowych oraz mechanizmów w fabrykach napojów. Do smarowania ostrzy w przemyśle papierniczym oraz igieł i haków w maszynach do produkcji tkanin. Wszechstronne zastosowanie w produkcji, dozowaniu i pakowaniu żywności oraz produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Efekt smarowania zostaje zachowany nawet w maszynach i przenośnikach narażonych na działanie wody. Produkt doskonały do użytku jako środek antyadhezyjny w fabrykach napojów.

Instrukcja

Wyczyścić i usunąć smar z części, które mają zostać nasmarowane. Następnie natrysnąć cienką warstwę.

Baza chemiczna

Medyczny biały według DAB 10

Film smarujący

Olej

Kolor

Przezroczysty

Zapach

Bezzapachowy

Gęstość

0,86 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

22,3 g/l

Temperatura aplikacji min.

-10 °C

Temperatura aplikacji maks.

180 °C

Punkt zapłonu min.

200 °C

Temperatura zapłonu

510 °C

Lepkość oleju bazowego

31 mm²/s

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 20°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Odporność na

Procesy starzenia

Spis treści

300 ml

Pojemnik

Aerozol