Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Smar o wysokiej przyczepności HHS® dla przemysłu spożywczego

Smar wys. prz. do z. w pr. żywn. HHS
SMAR HHS DLA PRZEM.SPOZYWCZ.-500ML

Nr art. 08931076

Ceny dostępne po zalogowaniu

Smar o wysokiej przyczepności HHS® dla przemysłu spożywczego

Nr art. 08931076
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
Wodoodporny, syntetyczny smar o wysokiej przyczepności z właściwościami penetrującymi

Można używać w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności


Rejestracja NSF H1. Produkt może wchodzić w kontakt z żywnością z przyczyn technicznych.



Doskonałe właściwości penetrujące


  • Do używania w trudno dostępnych miejscach

  • Penetruje bardzo wąskie przestrzenie i tolerancje


Doskonała przyczepność


  • Szeroka gama zastosowań, np. do pionowych punktów smarowania

  • Odporność na siły odśrodkowe na obracających się częściach


Trwała ochrona przed korozją metali żelaznych i nieżelaznych



Wodoodporność



Nie zawiera żywic ani kwasów



Nie zawiera silikonu ani AOX

Uwaga

W przypadku użycia w miejscach przetwarzania lub przechowywania żywności można używać tylko minimalnej ilości smaru wymaganej ze względów technicznych. W razie używania jako warstwy antykorozyjnej na powierzchniach stykających się z żywnością, starannie usunąć cały preparat smarny przed ponownym uruchomieniem urządzenia.

Rejestracja NSF H1 (nr: 140816), spełnia wymagania H1, 1998.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do uniwersalnego smarowania obszarów pod wysokim obciążeniem, np. do łańcuchów, zębatek, złączy, dźwigni, łożysk, elementów ślizgowych,l inek, odkrytych napędów i zawiasów.

Instrukcja

Przed użyciem wstrząsnąć. Starannie oczyścić punkt smarowania, a następnie nałożyć w odpowiednim miejscu.

Baza chemiczna

Olej syntetyczny z wielofunkcyjną kombinacją dodatków

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,8 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Temperatura aplikacji min.

-25 °C

Temperatura aplikacji maks.

180 °C

Punkt zapłonu min.

200 °C

Lepkość oleju bazowego

1251 mm²/s

Lepkość oleju bazowego – warunki

po odparowaniu rozpuszczalnika przy 40°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Odporność na

Woda

Spis treści

500 ml

Pojemnik

Aerozol