Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pasta aluminiowa AL 1100

Pasta aluminiowa AL 1100
AL1100 SMAR P. ZATARCIU 1000G.

Nr art. 089311010

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pasta aluminiowa AL 1100

Nr art. 089311010
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
Smar o wysokiej przyczepności odporny na temperatury i wysokie ciśnienie
  • Smar przeciw zatarciu o wysokiej skuteczności na bazie aluminium/miedzi

  • Zapobiega zapiekaniu i zatarciom, zgrzewaniu na zimno, zużyciu, korozji, korozji ciernej

  • Odporny na wodę i słabe roztwory kwasów i zasad
Uwaga

Nie nakładać na powierzchnie malowane.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Ten preparat smarny na bazie oleju mineralnego jest odporny na wysokie temperatury Przeznaczony do smarowania tylnych części płytek ciernych hamulca (zapobiega skrzypieniu), połączeń śrubowych (śruby kolektora wydechowego, gwinty świec zapłonowych itp.), łożysk, czopów soczewkowych, złączy, powierzchni ślizgowych itp. Zapobiega wypalaniu stałych uszczelek i nadaje się także do ochrony dysz do spawania łukowego w osłonie gazów obojętnych, akumulatorów i zacisków akumulatora.

Instrukcja

Smarowane powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone z pyłu i smaru. Wstrząsnąć dobrze przed użyciem. Rozpylić równomiernie z odległości 20–30 cm. Podczas korzystania z tuby lub puszki równomiernie nasmarować pędzlem lub szpatułką powierzchnię poddaną obróbce.

Pojemnik

Puszka

Spis treści

1100 ml

Zawartość

1000 g

Min./maks. temperatura pracy

-80 do 1100 °C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Kolor

Srebrny

Gęstość

1,1 g/cm³

Zapach

Olej

Baza chemiczna

Olej mineralny

Lepkość oleju bazowego

7 mm²/s

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Odporność na

Woda
Słabe ługi
Kwas

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań