Spray do powierzchni metalowych, stal nierdzewna
Spray do pow. metalowych, stal nierdzewna
STAL NIERDZEWNA W SPRAYU - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonała ochrona przed korozją dzięki pigmentowi ze stali nierdzewnej i inhibitorowi korozji
- Elastyczna powłoka o wysokiej trwałości
- Wysoka odporność na wpływy zewnętrzne
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich powierzchni metalicznych
- Podatność na zgrzewanie punktowe
- Szybkie schnięcie
Optymalna temperatura obróbki wynosi +20°C. Zastosować preparat gruntujący przed obróbką masami uszczelniającymi PU i MS.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do naprawy powierzchni ze stali nierdzewnej. Nadaje się do rur, kutego żelaza, części samochodów i ładunków. Nadaje się do drewna i najbardziej popularnych tworzyw sztucznych.
Przed użyciem wstrząsać energicznie puszkę przez ok. 1 min. Powierzchnia musi być czysta, sucha i oczyszczona ze rdzy i tłuszczu. Nanieść pierwszą cienką warstwę, aby poprawić przyczepność. Przestrzegać czasów wysychania pomiędzy rozpylaniem (powierzchnia matowa).
Baza chemiczna | Żywica akrylowa |
Zawartość | 400 ml |
Kolor | Stalowoszary |
Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne) | 40 µm |
Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 20 min |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | W temp. 20°C |
Min. czas utwardzania | 4 h |
Maks. czas utwardzania | 6 h |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | 20°C |
Maks. odporność temperaturowa | 200 °C |
Gęstość | 1,06 g/cm³ |
Grubość powłoki | 40 µm |
Malowanie/Lakierowanie | Tak, po 4 - 6 godzinach |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | od 15°C do 25°C |
Punkt zapłonu min. | 21 °C |
Min. siła zaciskania | 10 min |
Siła zaciskania - warunki | 20°C |
Test cięcia poprzecznego | GT 0-1 |
Test cięcia poprzecznego – warunki | Spełnia wymagania DIN 53151 |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nadają się do zgrzewania punktowego | Tak |
Podłoża o dobrej przyczepności | Drewno |