Spray cynkowy
Spray cynkowy
CYNK JASNY - 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonała ochrona przed korozją
- Metal jest aktywnie chroniony, nawet w przypadku niewielkich uszkodzeń
- Odporność na ponad 100 godzin wystawienia na działanie mgły solnej (DIN 50021 SS)
Doskonałe przyleganie do niepowlekanego metalu
Doskonałe parametry spawania punktowego
Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS i hybrydowych mas uszczelniających.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Żywica akrylowa |
Kolor | Srebrnoszary |
Min. czas utwardzania | 24 h |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | 20°C |
Odporność podczas próby w mgle solnej | 400 h |
Maks. odporność temperaturowa | 400 °C |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości | 10 min |
Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne) | 20 in |
Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki | W temp. 20°C |
Zawartość cynku w suchej powłoce | 80 % |
Grubość powłoki | 20 µm |
Malowanie/Lakierowanie | Warunkowo, wymaga wcześniejszych testów |
Siła zaciskania - warunki | 20°C |
Podłoża o dobrej przyczepności | Metale żelazne |
Nadają się do zgrzewania punktowego | Tak |
Test cięcia poprzecznego | GT 0-1 |
Test cięcia poprzecznego – warunki | zgodnie z ISO 2409 |
Odporność podczas próby w mgle solnej – warunki | zgodnie z DIN EN ISO 9227 |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |