Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray cynkowy Perfect

Spray cynkowy Perfect
CYNKSPRAY JASNY PERFECT 400 ML

Nr art. 0893114114

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray cynkowy Perfect

Nr art. 0893114114
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
Wyjątkowo trwałe zabezpieczenie oraz optymalny wygląd powierzchni metalowej

Duża grubość powłoki pierwszej naniesionej warstwy


  • Duże bezpieczeństwo dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami pogodowymi

  • Minimalny czas pracy dzięki konieczności wykonania tylko jednej operacji

  • Dobre pokrycie


Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej


Wielkopowierzchniowe oraz drobne naprawy mogą być przeprowadzane szybko i niezawodnie dzięki zmiennej głowicy natryskowej.



Wysoka odporność na spływanie



Wysoka wodoodporność



Testowany pod kątem ochrony przed korozją zgodnie z normą DIN


  • Spray cynkowy Perfect, jasny: 250 godzin

  • Spray cynkowy Perfect: 500 godzin

  • Może być używany do napraw zgodnie z normą DIN EN ISO 1461


Podatność na zgrzewanie punktowe

Uwaga

Spray cynkowy Perfect oraz spray cynkowy Perfect light zapewniają optymalną, aktywną ochronę katodową przed korozją. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, powłoka cynkowa rozpuszcza się (anoda protektorowa), chroniąc w ten sposób metal przed rdzą. Pozostałe produkty zapewniają ochronę całej powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, metal nie jest chroniony.


Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS i hybrydowych mas uszczelniających.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i wyczyścić. Przed użyciem wstrząsać energicznie przez ok. 2 minuty.

Spis treści

400 ml

Baza chemiczna

Modyfikowana żywica alkidowa

Kolor

Cynk, jasny

Stopień połysku

Błyszczący

Min. czas utwardzania

10 h

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Maks. czas utwardzania

12 h

Odporność podczas próby w mgle solnej

250 h

Maks. odporność temperaturowa

240 °C

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości

15 min

Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne)

40 µm

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Zawartość czystego cynku

99.99 %

Grubość powłoki

40 µm

Malowanie/Lakierowanie

Warunkowo, wymaga wcześniejszych testów

Siła zaciskania - warunki

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Podłoża o dobrej przyczepności

Metale żelazne
PMMA
Poliwęglan
Polistyren
Powierzchnie ocynkowane

Nadają się do zgrzewania punktowego

Tak

Nie zawiera AOX

Tak

Test cięcia poprzecznego

GT 0-1

Maks. siła zaciskania

20 min

Min. siła zaciskania

15 min

Min./maks. siła zaciskania

15-20 min

Test cięcia poprzecznego – warunki

Spełnia wymagania DIN 53151

Odporność podczas próby w mgle solnej – warunki

Spełnia wymagania DIN 50021

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 10°C do 25°C

Punkt zapłonu min.

-42 °C

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
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
Poziom przenikania: 1
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 2