Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Spray Perfect do stali szlachetnej

Spray do pow. met., stal nierdz. w spray ‘u Perfect
POWLOKA NI-CR SPRAY PERFECT 400ML

Nr art. 0893114116

Ceny dostępne po zalogowaniu

Spray Perfect do stali szlachetnej

Nr art. 0893114116
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
Wyjątkowo trwałe zabezpieczenie oraz optymalny wygląd powierzchni metalowej

Duża grubość powłoki pierwszej naniesionej warstwy


  • Duże bezpieczeństwo dzięki optymalnej ochronie przed czynnikami pogodowymi

  • Minimalny czas pracy dzięki konieczności wykonania tylko jednej operacji

  • Dobre pokrycie


Wszechstronne zastosowanie dzięki regulowanej głowicy natryskowej


Wielkopowierzchniowe oraz drobne naprawy mogą być przeprowadzane szybko i niezawodnie dzięki zmiennej głowicy natryskowej.



Dobra odporność na spływanie



Wysoka odporność na ścieranie



Możliwość zgrzewania punktowego

Uwaga

Cynk Perfect w sprayu, niska zawartość cynku, i dlatego zapewnia optymalne, aktywne, katodowe zabezpieczenie przed korozją. Jeśli powierzchnia jest uszkodzona, powłoka cynkowa rozpuszcza się (anoda protektorowa), chroniąc w ten sposób metal przed rdzą.


Nie nadaje się jako baza klejowa dla PU, polimeru MS i hybrydowych mas uszczelniających.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Do poprawy wyglądu, naprawy i ochrony przed korozją powierzchni metalowych.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. Usunąć rdzę i luźną starą farbę, przeszlifować i wyczyścić. Przed użyciem wstrząsać energicznie przez ok. 2 minuty.

Baza chemiczna

Kombinacja alkidowo-akrylowa

Spis treści

400 ml

Kolor

Stal nierdzewna barwiona
Chrom

Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne)

30 µm

Min. czas schnięcia do stanu pyłosuchości

15 min

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Min. czas utwardzania

10 h

Maks. czas utwardzania

12 h

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Maks. odporność temperaturowa

240 °C

Gęstość

1,06 g/cm³

Grubość powłoki

30 µm

Malowanie/Lakierowanie

Warunkowo, wymaga wcześniejszych testów

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Przechowywanie - warunki

od 10°C do 25°C

Punkt zapłonu min.

-42 °C

Min. siła zaciskania

20 min

Siła zaciskania - warunki

Przy zalecanej grubości powłoki suchej

Test cięcia poprzecznego

GT 0-1

Test cięcia poprzecznego – warunki

Spełnia wymagania DIN 53151

Nie zawiera AOX

Tak

Nadają się do zgrzewania punktowego

Nie

Podłoża o dobrej przyczepności

Drewno
Metal
Tektura
PMMA
Poliwęglan
Polistyren

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
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
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3