Pasta zabezpieczająca do układów hamulcowych 1400
Smar zab. do ukł. hamulcowych 1400
SMAR OCHRONNY DO MECHANIZ.HAMULC-3G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie ułatwia ruch i zapewnia minimalne zużycie
- Zapobiega korozji, zatarciom i przypaleniom
- Duża zawartość ceramiki
- Nie zawiera żadnych metalicznych pigmentów, dwusiarczku molibdenu (MoS2) ani dodatków zawierających siarkę
- Nietoksyczny
- Nie zawiera silikonu ani metali
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Idealne rozwiązanie dla ruchomych części hamulca (nie nadaje się do powierzchni ciernych ani do smarowania łożyska)
Przed nałożeniem należy usunąć zanieczyszczenia z powierzchni za pomocą drucianej szczotki lub środka czyszczącego. Następnie za pomocą pędzla nanieść cienką i równomierną warstwę pasty zabezpieczającej do układów hamulcowych. Nie stosować jako smaru.
Zawartość | 2.38 ml |
Zawartość | 3 g |
Kolor | Popielaty (jasnoszary) |
Zapach | Charakterystyczny |
Baza chemiczna | Syntetyczna mieszanka olejów mineralnych |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Gęstość | 1,26 g/cm³ |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera metali | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!