Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Olej konserwacyjny do stali szlachetnej

Olej do pielęgnacji stali szlachetnej
OLEJ DO PIELEGNACJI STALI NIERDZ

Nr art. 08931210

Ceny dostępne po zalogowaniu

Olej konserwacyjny do stali szlachetnej

Nr art. 08931210
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
Szybka i łatwa poprawa wyglądu powierzchni metalicznych.

Szybkie i łatwe nakładanie


  • Usuwa lekkie zanieczyszczenia, ślady po czyszczeniu i tłuste odciski palców


Olej konserwujący i zabezpieczający


  • Tworzy równomierną błyszczącą powierzchnię

  • Hydrofobowa warstwa zabezpieczająca zapobiega dalszemu zanieczyszczaniu powierzchni


NSF = uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej


Może być używany w miejscach przetwarzania żywności takich jak kuchnie komercyjne, bufety, rzeźnie itp.
Uwaga

Testowany w obszarach, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność. Unikać kontaktu z żywnością. Nie spryskiwać rozgrzanych powierzchni ani nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zarejestrowany w NSF A7 (nr: 152466), spełnia wymagania A7.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Instrukcja

Tam gdzie to konieczne, usunąć większe zanieczyszczenia silnym środkiem czyszczącym do stali szlachetnej. Spryskać cienką warstwą suchą powierzchnię, wypolerować miękką, suchą szmatką. Nie trzeć na sucho!

Baza chemiczna

Węglowodory alifatyczne

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Szary

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Spis treści

400 ml