Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400

Wysokotemp. pr. sm. w paście HSP 1400
HSP 1400 SPRAY 300ML

Nr art. 0893123

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400

Nr art. 0893123
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
Szary, nie zawierający metalu preparat smarny w paście, który redukuje zużycie, niezawodnie rozdziela powierzchnie i zapewnia znakomitą ochronę przed korozją.

Uniwersalność, elastyczność i znakomite przyleganie



Substancja niegroźna dla zdrowia


Produkt nietoksyczny, bez pigmentów metalicznych, grafitu, MoS2 i dodatków siarczanowych



Gwarantuje swobodę ruchu i minimalne zużycie


Wysoka wytrzymałość na ściskanie



Zapobiega korozji, zatarciom i krzepnięciu



Gwarantuje niezmienione parametry zwalniania połączeń śrubowych


Idealna pasta rozdzielająca do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej



Nie zawiera silikonu

Uwaga

Nie nadaje się do smarowania łożysk

Certyfikat NSF H2 (nr: 150178), spełnia wymagania H2.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Idealna pasta oddzielająca do połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej, połączeń kołnierzowych, sworzni, śrub i naklejek, wszelkich rodzajów wałów wielowypustowych i złączy, ruchomych części hamulca (nie stosować do powierzchni ciernych), karbowanych połączeń czopów łożyskowych i łożysk tocznych, kół zamachowych i wirników napędzanych turbiny, wysokowydajnych wrzecion udarowych, prowadnic łożysk ślizgowych, rowków prowadzących, prowadnic kolumn itp.

Instrukcja

Czyszczenie powierzchni z wszelkich osadów (tlenki, warstwy farby i kamienia kotłowego, stare preparaty smarne). Idealnym rozwiązaniem może być zastosowanie środków mechanicznych (szczotki drucianej) i środka czyszczącego. Cienkowarstwowe smarowanie gwintów i powierzchni poddawanych obciążeniom: Nałożyć równomiernie za pomocą szczotki lub spryskać całą powierzchnię. Nie stosować jako smaru.

Baza chemiczna

Syntetyczna mieszanka olejów mineralnych z organicznym środkiem zagęszczającym i kombinacją białego smaru stałego

Kolor

Szary

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,973 g/cm³

Temperatura stosowania min.

0 °C

Temperatura stosowania maks.

40 °C

Temperatura aplikacji min.

-40 °C

Temperatura aplikacji maks.

1400 °C

Min./maks. współczynnik tarcia

0,1-0,13 µ

Min. współczynnik tarcia

0.1 µ

Maks. współczynnik tarcia

0.13 µ

Siła tarcia

450 N

Siła tarcia - warunki

Tarcie cylindra/płyty, 1000 µm, 50 Hz, 2 godziny

Obciążenie wg badania w aparacie czterokulkowym

3800 N

Obciążenie wg badania w aparacie czterokulkowym - warunki

Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych)

Siła zespolenia VKA

4000 N

Siła zespolenia VKA – warunki

Spełnia wymagania DIN 51350-4, badanie VKA (Instytut badań silników spalinowych)

Głębokość zużycia

0,3 µm

Odporność podczas próby w mgle solnej

500 h

Odporność podczas próby w mgle solnej – warunki

Spełnia wymagania DIN 50021

Nie zawiera silikonu

Tak

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

69.52 %

Spis treści

300 ml

Pojemnik

Aerozol