Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean

Przemysłowy środek czyszczący
ZMYWACZ PRZEMYSLOWY 5L

Nr art. 089314005

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek czyszczący Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean

Nr art. 089314005
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
Wysokiej jakości, specjalny środek do usuwania pozostałości taśmy klejącej, etykiet i naklejek foliowych, jak również uporczywych zabrudzeń. Certyfikat NSF

Skuteczny


  • Łatwe usuwanie resztek kleju, etykiet i taśmy klejącej

  • Rozpuszcza trwałe zabrudzenia, takie jak wosk, produkty tarcia gumy, pozostałości silikonu, ślady wodoodpornego markera, olej i tłuszcz


Nieszkodliwy dla materiałów


Delikatne powierzchnie, takie jak aluminium, mosiądz i stal szlachetna, nie są atakowane.



Przyjazny dla użytkownika


  • Brak nieprzyjemnych zapachów dla użytkowników i środowiska.

  • Szybkie i skuteczne czyszczenie.


Nie zawiera acetonu, silikonu i AOX

Uwaga

Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z częściami z gumy i tworzyw sztucznych. Może być szkodliwy dla lakieru.

Rejestracja NSF, klasa K3, nr rej. 149620, 149621

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Czyści części maszyn, części z tworzyw sztucznych i metalowe powierzchnie z resztek kleju. Nadaje się również do usuwania środków zabezpieczających, np. z tarcz hamulcowych.

Spis treści

5 l

Kolor

Przezroczysty

Baza chemiczna

Benzyna specjalna z limonenem D

Zapach

Charakterystyczny

Gęstość

0,74 g/cm³

Punkt zapłonu min.

10 °C

Klasa ryzyka (niemieckie rozporządzenie o cieczach palnych)

AI

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / poniżej 25°C

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Puszka do napełniania REFILLO®mat

BUTELKA REFILLOMAT ZMYWACZ PRZEMYSŁ

REFILLOMAT
Bezpieczny i ekonomiczny system do ręcznego napełniania puszek ze sprayem substancjami czynnymi i sprężonym powietrzem
x 1 szt.
Przemysłowy środek czyszczący Industry Clean Refillomat

ZMYWACZ PRZEMYSLOWY 20L REFILLO

Wysokiej jakości uniwersalny środek czyszczący do zastosowania w przemyśle i pracach specjalistycznych.
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
Zdzierak do folii

ZDZIERAK DO FOLII DO SZ.CZOL.DBS3500

Usuwanie folii, nalepek i pozostałości kleju z powierzchni metalowych i malowanych.
x 1 szt.
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego