Sticker-Ex

Żel czyszczący
ZMYWACZ STICKER EX 500ML

Nr art. 0893140505
EAN 4056807441771

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Żel czyszczący o zapachu cytrynowym
  • Łatwe usuwanie resztek kleju, etykiet i taśmy klejącej

  • Klej na bazie żelu znacznie wydłuża czas stosowania rozpuszczalnika, co zwiększa wydajność czyszczenia w porównaniu z płynami czyszczącymi
Uwaga

Przed zastosowaniem sprawdzić w niewidocznym miejscu zgodność z częściami z gumy i tworzyw sztucznych. Może być szkodliwy dla lakieru.

Obszar zastosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Przeznaczony do uniwersalnego użytku, między innymi do usuwania smaru, kleju, etykiet papierowych lub foliowych, uszczelniaczy, silikonu, oleju, wosku, smoły, parafiny, atramentu itp. Rozpuszcza się w różnych farbach drukarskich na gładkich, niechłonnych powierzchniach.

Instrukcja

Spryskać etykietę i pozostawić do zadziałania przez czas zależny od stopnia zabrudzenia. Konieczne może być wcześniejsze zmatowienie lakierowanych etykiet. Następnie można oderwać etykietę i usunąć pozostałości kleju za pomocą szmatki.

Zawartość

500 ml

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Węglowodory alifatyczne

Zapach

Cytrus

Lepkość/konsystencja

Żel

Gęstość

0,77 g/cm³

Punkt zapłonu min.

21 °C

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbka do czyszczenia ściernego

GĄBKA SCIERNA DO SZKŁA

Do dokładnego czyszczenia uporczywego brudu na szybach i ceramicznych krawędziach z sitodrukiem