Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Preparat gruntujący Rust Stop Rust Stop

Preparat gruntujący w sprayu, Rust Stop
AKTYWNY GRUNT ANTYK.(SZARY)400ML

Nr art. 08932101

Ceny dostępne po zalogowaniu

Preparat gruntujący Rust Stop Rust Stop

Nr art. 08932101
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
Aktywna ochrona przed korozją preparat gruntujący do powierzchni metalowych.

Dobra przyczepność na różnorodnych powierzchniach, w tym w połączeniu z masą uszczelniającą na bazie polimerów PU i MS



Dobre przywiera


Przyczepny do aluminium, niepowlekanej i ocynkowanej blachy metalowej, stali, starej farby itp.



Krótki czas schnięcia


Zależnie od grubości powłoki, może być malowany po ok. 10–15 minutach.



Odporny na temperatury do 80°C, w krótkich okresach do 140°C



Łatwy do szlifowania



Zgodny z przepisami dot. LZO


  • Niska zawartość rozpuszczalnika

  • Zgodna z przepisami dotyczącymi maksymalnej zawartości LZO określonymi w Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (1999/13/WE).
Uwaga

Po użyciu obrócić do góry nogami i nacisnąć zawór aż do opróżnienia.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Budowa pojazdów, przemysł stoczniowy, konstrukcje metalowe i stalowe, produkcja narzędzi, budowa mostów, budowa zbiorników, budowa rurociągów, budowa kontenerów, rolnictwo i leśnictwo, gospodarka komunalna, maszyny budowlane itp.

Instrukcja

Powierzchnia musi być sucha i oczyszczona ze smaru. Usunąć luźną rdzę, farbę i inne zanieczyszczenia szczotką drucianą, skrobakiem itp. Lekko przeszlifować problematyczne powierzchnie. Wstrząsnąć dobrze puszkę przed użyciem. Pierwsza powłoka powinna być cienka. Przestrzegać czasu utwardzania. Czas schnięcia wynosi 25 minut, można lakierować po ok. 10–15 minutach wszelkimi dostępnymi w handlu systemami malarskimi: 1-składnikowymi, 2-składnikowymi i wodnymi.

Spis treści

400 ml

Baza chemiczna

Żywica epoksydowa

Kolor

Białoszary

Czas schnięcia

25 min

Gęstość

0,83 g/cm³

Stężenie lotnych związków organicznych (CH)

83.5 %

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.