Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Silikon w sprayu

Silikon w sprayu
SILIKON SPRAY 500ML

Nr art. 0893221

Ceny dostępne po zalogowaniu

Silikon w sprayu

Nr art. 0893221
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
Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.
  • Zapewnia wysoki połysk częściom z tworzyw sztucznych i chroni je przed pękaniem

  • Gumowe części są chronione, nie stają się łamliwe, nie zamarzają ani się nie kleją

  • Uszczelnia składane i opuszczane dachy

  • Antystatyczny (odpycha kurz)

  • Chroni styki elektryczne przed wilgocią

  • Zapewnia płynne działanie prowadnic dachów przesuwnych i foteli, rolek pasów bezpieczeństwa itp.

  • Zapobiega skrzypieniu na styku różnych materiałów, np. metalu i tworzyw sztucznych itp.

  • Służy jako pomoc w instalacji, np. do połączeń przewodów elastycznych

  • Nie plami

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Spis treści

500 ml

Pojemnik

Spray wpuszce

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Olej mineralny

Gęstość/warunki

0,61 g/cm³ / 20°C

Min./maks. temperatura pracy

40 do -5 °C
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
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4
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
Nr art. Nr materiałowy klienta