Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Silikon w sprayu

Silikon w sprayu
PREPARAT SILIKONOWY 5L.

Nr art. 089322105

Ceny dostępne po zalogowaniu

Silikon w sprayu

Nr art. 089322105
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
Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.
  • Zapewnia wysoki połysk częściom z tworzyw sztucznych i chroni je przed pękaniem

  • Gumowe części są chronione, nie stają się łamliwe, nie zamarzają ani się nie kleją

  • Uszczelnia składane i opuszczane dachy

  • Antystatyczny (odpycha kurz)

  • Chroni styki elektryczne przed wilgocią

  • Zapewnia płynne działanie prowadnic dachów przesuwnych i foteli, rolek pasów bezpieczeństwa itp.

  • Zapobiega skrzypieniu na styku różnych materiałów, np. metalu i tworzyw sztucznych itp.

  • Służy jako pomoc w instalacji, np. do połączeń przewodów elastycznych

  • Nie plami

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Spis treści

5 l

Pojemnik

Kanister

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Olej mineralny

Gęstość/warunki

0,74 g/cm³ / 20°C

Min./maks. temperatura pracy

40 do -5 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Zawór DN 60

ZAWOR DO POJEMNIKA 20L.

Zawór z tworzywa sztucznego z przyłączem DN 60 do kanistra 20 l i beczki 60 l z tworzywa sztucznego
x 1 szt.
Puszka do napełniania REFILLO®mat

BUTELKA DO REFILLOMAT SILIKONSPRAY

REFILLOMAT
Bezpieczny i ekonomiczny system do ręcznego napełniania puszek ze sprayem substancjami czynnymi i sprężonym powietrzem
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
Stacja do napełniania sprężonym powietrzem Refillo® Combi

REFILLO-STACJA NAPELNIANIA COMBI

REFILLO
Do szybkiego i łatwego napełniania sprężonym powietrzem pojemników REFILLO i REFILLOmat
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
Poziom przenikania: 5