Klej strukturalny MS Hightack

Klej strukturalny MS High Tack
MS SHARK KLEJ STRUKTURALNY BIAŁY 290 ML

Nr art. 0893225105
EAN 4056807394893

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Mocny klej strukturalny o wysokiej przyczepności początkowej na bazie polimerów MS.
  • Bardzo duża siła klejenia

  • Możliwość stosowania na wielu materiałach

  • Dzięki wysokiej przyczepności początkowej akcesoria adhezyjne nie są zwykle wymagane

  • Trwale elastyczny po utwardzeniu

  • Niemalże bezzapachowy

  • Nie zawiera izocyjanianów
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do klejenia płyt, drewnianych listew, parapetów, luster i materiałów izolacyjnych w branży budowlanej. Do nadwozi i połączeń metalowych. Do wykonywania połączeń w stoczniach.

Instrukcja

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów zaleca się stosowanie specjalnych środków czyszczących i podkładów. Produkt nie nadaje się do PP, PE, teflonu ani bitumu. Najlepiej nakładać pionowe paski w odstępie 30 cm. Aby zapewnić odpowiednią wentylację i elastyczność, warstwa kleju między łączonymi elementami musi mieć grubość przynajmniej 3 mm.

Zawartość

290 ml

Pojemnik

Wkład

Baza chemiczna

Polimery MS

Kolor

Biały

Gęstość/warunki

1,55 g/cm³ / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Pełna prędkość utwardzania/warunki

2,5 mm/d / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%, utwardzany pod wpływem wilgoci

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 90 °C

Min. wytrzymałość na rozciąganie

1.5 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie – warunki

23°C, zgodnie z ASTM D-638

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

18 Miesiące / od 5°C do 25°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Nie zawiera izocyjanianu

Tak

Odporne na promieniowanie UV

Tak

Zrównoważony rozwój

Niskie zanieczyszczenie