Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Odrdzewiacz Rost-Off Ice

Rost Off Ice, preparat do luz. skorod, połączeń
ROST OFF ICE 400ML

Nr art. 0893240

Ceny dostępne po zalogowaniu

Odrdzewiacz Rost-Off Ice

Nr art. 0893240
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
Wysokiej jakości środek do usuwania rdzy wywołujący efekt pękania warstwy skorodowanej poprzez ekstremalne chłodzenie i doskonały efekt pełzania

Efekt pękania


  • Poprzez schłodzenie powierzchni materiału, np. śruby gwintowanej, do -40°C, w warstwie korozji występują mikropęknięcia w punktach łączenia. Te pęknięcia rdzy zapewniają lepszą penetrację przez aktywne składniki.


Doskonałe właściwości kapilarne


  • W połączeniu z efektem pękania, optymalne właściwości pełzania zapewniają doskonałą penetrację rdzy


Optymalne usuwanie rdzy


  • Szybka penetracja rdzy i luzowanie zatartych śrub

  • Silnie zardzewiałe połączenia śrubowe są luzowane bez uszkodzeń


Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom


  • Zapewnia długotrwałą ochronę przed dalszą korozją.


Nie zawiera żywic i kwasów



Nie zawiera silikonu



Zgodny z kauczukiem i uszczelkami

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do nieniszczącego luzowania silnie zardzewiałych lub skorodowanych połączeń śrubowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i budowlanych, zespołach i urządzeniach

Instrukcja

Oczyścić z luźnej korozji oraz z innych zanieczyszczeń najlepiej jak to możliwe



Wstrząsnąć przed użyciem



Spryskać zapieczone części (śruby) bezpośrednio z minimalnej odległości i pozostawić do działania na około 1–2 minuty


Jeśli części są mocno zapieczone, powtórzyć proces

Spis treści

400 ml

Pojemnik

Aerozol

Temperatura aplikacji min.

-10 °C

Temperatura aplikacji maks.

40 °C

Lepkość oleju bazowego – warunki

W temp. 40°C

Nie zawiera silikonu

Tak

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera żywicy

Tak

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań