Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Szczeliwo do gwintów, średnie

Szczeliwo do gwintów, średnie
PREPARAT DO OSADZANIA SRUB SRED.50

Nr art. 0893243050

Ceny dostępne po zalogowaniu

Szczeliwo do gwintów, średnie

Nr art. 0893243050
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
Klej i szczeliwo do gwintów, z możliwością łatwego usunięcia – system dozowania obsługiwany jedną ręką

Połączenia o średniej wytrzymałości


Możliwość usunięcia spoiny przy użyciu zwykłych narzędzi



Do użytku nawet na stali szlachetnej i powierzchniach pasywnych


Brak konieczności używania przyspieszaczy lub aktywatorów



Doskonała odporność na działanie mediów i wysokiej temperatury


Produkty uniwersalne o szerokiej gamie zastosowań



Zapobiega rozłączeniu na skutek np. drgań lub obciążeń udarowych


Brak problemów z blokowaniem, np. z mechanicznymi blokadami gwintowymi



Duża odporność


Odporność na działanie wielu zasad, gazów, rozpuszczalników, olejów i paliw



Nie zawiera silikonu



System DOS:


  • Praktyczne opakowanie z praktycznym zamknięciem, które można obsługiwać przy użyciu jednej ręki

Zawsze masz wolną jedną rękę.



  • Płynnie regulowany system dozowania

Dozowanie można dostosować do danego zastosowania, aby ograniczyć zużycie i koszty do minimum.



  • Brak resztek preparatu w końcówce dozownika

Optymalizacja kosztów dzięki możliwości niemal całkowitego opróżnienia opakowania

Uwaga

W przypadku dłuższego kontaktu następujące tworzywa sztuczne mogą wchodzić w reakcje: ABS, celuloid, polistyren, poliwęglan (Macrolon), PMMA (pleksiglas), polisulfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, włókna wulkanizowane oraz powierzchnie malowane. Zalecamy każdorazowo wykonanie prób we własnym zakresie.

Sprawdzone przez NSF zgodnie z wymogami normy ANSI 61, DVGW (Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Gazu i Wody) (DIN EN 751-1)

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Branża motoryzacyjna i handlowa, produkcja narzędzi i elementów metalowych, przemysł stoczniowy, budowa maszyn i silników, budowa urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Instrukcja

Powierzchnia powinna być wolna od oleju, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Najlepsze rezultaty można uzyskać poprzez wstępne oczyszczenie zmywaczem do metali 7063 (art. nr 0890107063). Przestrzegać czasu wiązania!


W przypadku otworów nieprzelotowych należy nałożyć kilka kropel wewnątrz na gwint aż do podstawy otworu. W przypadku otworów przelotowych należy nałożyć kilka kropel na śrubę w miejscu osadzenia nakrętki. W celu uszczelnienia nałożyć produkt na gwint zewnętrzny. Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub o średniej wytrzymałości utwardza się w sposób beztlenowy, co znaczy, że może ono stwardnieć tylko wtedy, gdy nie ma kontaktu z tlenem zawartym w powietrzu. Na szybkość twardnienia ma także wpływ katalityczne oddziaływanie metali oraz szerokość szczeliny. Nadmiar produktu, który zostanie wyciśnięty ze szczeliny pomiędzy dwiema uszczelnianymi częściami, nie utwardza się i powinien zostać usunięty mokrą szmatką lub szmatką nasyconą acetonem (nr art. 0893460).


Materiały pasywne: nikiel, cynk, cyna, metale szlachetne, aluminium z minimalną domieszką miedzi i/lub manganu, stal wysokostopowa, powłoki tlenkowe lub chromowane, tworzywa sztuczne, szkło i ceramika.

Baza chemiczna

Ester kwasu dimetakrylowego

Kolor

Niebieski fluorescencyjny

Gęstość

1,12 g/cm³

Lepkość 1 min./maks.

4000-9000 mPas

Lepkość 1 – warunki

25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 3/2,5 obr./min

Lepkość 2 min./maks.

1500-3000 mPas

Lepkość 2 – warunki

przy 25°C, Brookfield RVT, wrzeciono 3/2,0 obr./min

Maks. zdolność wypełnienia szczelin

0,25 mm

Punkt zapłonu min.

100 °C

Wytrzymałość początkowa po min./maks.

5-15 min

Wytrzymałość końcowa po min./maks.

1 h-3 h

Wytrzymałość użytkowa po min./maks.

0,5-1 h

Min./maks. wytrzymałość na ścinanie/warunki

12-20 N/mm² / Spełnia wymagania DIN 54452

Wytrzymałość na ścinanie – warunki

Spełnia wymagania DIN 54452

Min. moment luzujący

21 Nm

Min. moment odkręcający

10 Nm

Min./maks. temperatura pracy

-55 do 150 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Przechowywanie - warunki

w temperaturze pokojowej

Zawartość

50 g

Nie zawiera silikonu

Tak

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
Środek do czyszczenia metalu 7063

ASMBYCLNR-METAL-CLNR-7063-500ML

Specjalny środek do czyszczenia wstępnego i stosowania w połączeniu z klejami anaerobowymi przeznaczonymi do śrub blokujących i łożysk oporowych, uszczelniaczy powierzchni i rur
Środek czyszczący na bazie acetonu

PREPARAT DO PRZYG.POWIERZCHNI 250ML

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła.
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
Nr art. Nr materiałowy klienta