Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

Preparat do wygł. pow. mas uszczeln.
PREP. DO WYGLADZNAIA MAT.USZCZ.5L

Nr art. 08933

Ceny dostępne po zalogowaniu

Preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających

Nr art. 08933
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
Uniwersalny preparat do wygładzania. Do wszystkich typów szczeliw.

Wygodne dozowanie - preparat w aerozolu


Nie ma potrzeby przelewania preparatu.



Jednorodne sieciowanie


Dzięki jednorodnemu usieciowaniu powierzchni masa uszczelniająca szybciej się utwardza.



Poprawa powierzchni


Po zwilżeniu szczeliwa i zeskrobaniu jego nadmiaru powierzchnia spoiny staje się bardziej gładka.

Uwaga

Łączenie części stalowych może prowadzić do korozji, jeśli jest stosowany preparat do wygładzania powierzchni mas uszczelniających.


Uwaga: Na powierzchniach chłonnych mogą zacząć się pojawiać odbarwienia krawędzi lub powierzchni. Aby zapobiec smużeniu należy usunąć nadmiar preparatu do wygładzania ze szkła krótko po nałożeniu. Podczas nakładania na kamień naturalny nadmiar preparatu do wygładzania powinien być spłukiwany czystą wodą przed wyschnięciem, aby uniknąć powstawania plam.


Trzymać puszkę pod kątem podczas nakładania, aby zapewnić, że rura wznośna znajduje się poniżej powierzchni płynu. Zbyt długie trzymanie puszki w położeniu poziomym może spowodować, że puszka opróżni się tylko do połowy.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Baza chemiczna

Anionowe środki powierzchniowo czynne

Gęstość

1 g/cm³

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Bezzapachowy

Spis treści

5 l

Pojemnik

Kanister

Wartość pH

7

Nie zawiera silikonu

Tak

Min./maks. temperatura aplikacji

0 do 40 °C

Temperatura wrzenia

100 °C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szpachelka do kształtowania spoin

LOPATKA DO WYROWNYWANIA SPOIN

Can be used in six different ways for any jointing task
x 1 szt.
Zawór DN 45

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór z przyłączem DN 45 do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
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
Poziom przenikania: 5