Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Rozpuszczalnik do wtryskiwaczy Injector-Ex

Rozpuszcz. do wtryskiw. Injector-EX

Nr art. 0893300250

Ceny dostępne po zalogowaniu

Rozpuszczalnik do wtryskiwaczy Injector-Ex

Nr art. 0893300250
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
Rozpuszczalnik do wtryskiwaczy i świec iskrowych bez oleju mineralnego z wykorzystaniem receptury mikroprzepływowej KENA®.

Specjalny produkt do luzowania wtryskiwaczy i świec iskrowych w zespołach napędowych i silnikach


  • Delikatne działanie, zatarte połączenie mogą zostać poluzowane bez użycia znacznej siły i bez użycia narzędzi

  • Produkt ma trwałe działanie, głęboko penetruje i dzięki temu zapewnia optymalne rezultaty


Technologia mikroprzepływowa KENA®


  • Doskonałe charakterystyki pełzania ułatwiają głębokie wnikanie

  • Silnie zapieczone wtryskiwacze i świece żarowe są skutecznie luzowane

  • Efekt jest wzmocniony poprzez wolne parowanie, rdza jest przekształcana i złogi są rozpuszczane

  • Bardzo ekonomiczne stosowanie


Bezpieczeństwo ludzi i środowiska


Dzięki wysoce efektywnym, delikatnym i przyjaznym dla środowiska aktywnym składnikom.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Specjalny produkt do luzowania zardzewiałych i utlenionych końcówek wtryskiwaczy, wtryskiwaczy i świec iskrowych w zespołach napędowych i silnikach.

Spis treści

250 ml

Kolor

Bezbarwny

Zapach

Owocowy

Baza chemiczna

Środki powierzchniowo czynne, ester

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Gęstość

0,843 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Środek czyszczący do układów wtryskowych silników wysokoprężnych

ZMYWACZ UKL.WTRYSK.DIESEL-300ML

Do czyszczenia silników wysokoprężnych wszystkich popularnych samochodów osobowych i ciężarowych.