Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klejąco/uszczelniający silikon super RTV w kartuszu

Super silikon RTV w kartuszu
SILIKON RTV CZARNY 310ML KARTUSZ

Nr art. 08933221

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klejąco/uszczelniający silikon super RTV w kartuszu

Nr art. 08933221

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wysokiej jakości masa klejowa/uszczelniająca do wykorzystania w sektorze motoryzacyjnym

Doskonała odporność na chemikalia.


  • Może być także stosowany w obszarach krytycznych, w którym uszczelnienie styka się z różnymi płynami

  • Doskonała odporność na olej silnikowy i przekładniowy, czynnik chłodniczy i zabezpieczający przed zamarzaniem


Bezkwasowy system utwardzania


  • Nie powoduje korozji, zatem nie uszkadza

  • podzespołów elektronicznych

  • ani sond lambda

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1  |  2

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do uszczelniania podzespołów silnika w pojazdach silnikowych.

Instrukcja

Optymalna przyczepność na suchych, czystych i wolnych od pyłu powierzchniach. Stare szczeliwo musi być całkowicie usunięte z powierzchni.

Kolor

Czarny

Spis treści

310 ml

Baza chemiczna

Butan/propan

Zapach

Charakterystyczny

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

315 °C

Gęstość

1,28 g/cm³

Min. czas tworzenia naskórka

7 min

Czas tworzenia naskórka – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Szybkość utwardzania

2 mm/d

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min. wytrzymałość na rozciąganie

2.2 N/mm²

Przewodność cieplna λ

0.002 J/(m*s*K)

Przewodność cieplna λ – warunki

W temp. 20°C

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

10.5 1/K

Współczynnik rozszerzalności cieplnej - warunki

Spełnia wymagania ASTM EB-31

Odporność na przebicia

16 kV/mm

Przenikalność elektryczna

2,8

Przenikalność elektryczna – warunki

1 MHz, ASTM D-150

Współczynnik strat

0,002

Oporność skrośna właściwa

10.15 Ohm/cm

Oporność skrośna właściwa - warunki

Spełnia wymagania ASTM D-257

Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Katalog Würth

Karta katalogowa  | 

Katalog do przeglądania

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne