Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klejąco/uszczelniający silikon super RTV

Silikon RTV Special bez subs.niebez.
SILIKON RTV SPECIAL CZERWONY 200ML

Nr art. 08933312

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klejąco/uszczelniający silikon super RTV

Nr art. 08933312
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
Wysokiej jakości masa klejowa/uszczelniająca do wykorzystania w przemyśle i sektorze motoryzacyjnym.

Doskonała odporność na chemikalia.


  • Może być także stosowany w obszarach krytycznych, w którym uszczelnienie styka się z różnymi płynami

  • Doskonała odporność na olej silnikowy i przekładniowy, czynnik chłodniczy i zabezpieczający przed zamarzaniem


Bezkwasowy system utwardzania


  • Nie powoduje korozji, zatem nie uszkadza podzespołów elektronicznych ani sond lambda


Szczeliwo w puszce ze sprężonym powietrzem


  • Łatwe dozowanie bez użycia dodatkowych narzędzi

  • Drobne krople umożliwiają równomierne rozprowadzenie produktu
Uwaga

Podczas uszczelniania np. misek olejowych i przekładni bardzo ważne jest, aby szczeliwo nie dostało się od wnętrza. Z tego powodu zalecamy nakładanie szczeliwa na powierzchnię części łączących. Połączyć obie części, a następnie ostrożnie docisnąć ręką i lekko dosunąć jedną część do drugiej. Następnie rozdzielić części ponownie i usunąć szczeliwo, które dostało się do środka. Połączyć elementy ponownie w ciągu 5 minut i mocno docisnąć. Przed oddaniem do użytku przestrzegać czasu utwardzania (zależy od grubości szczeliwa).

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Instrukcja

Optymalna przyczepność na suchych, czystych i wolnych od pyłu powierzchniach. Stare szczeliwo musi być całkowicie usunięte z powierzchni.

Kolor

Czerwony

Spis treści

200 ml

Baza chemiczna

Neutralnie usieciowane silikony, na bazie oksymów

Zapach

Charakterystyczny

Odporność temperaturowa min./maks.

-60 do 315 °C

Krótkotrwała odporność temperaturowa maks.

370 °C

Zakres zastosowania

Pompy olejowe
Pokrywa przednia
Pokrywa łożyska wałka rozrządu
Miski olejowe
Pokrywa przekładni
Kolektor wydechowy
Kołnierz układu wydechowego
Pokrywy i kołnierze do silników
Obszar otworu wlotowego

Gęstość

1,25 g/cm³

Min. czas tworzenia naskórka

5 min

Czas tworzenia naskórka – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Szybkość utwardzania

3 mm/d

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Twardość Shore'a typu A

25

Min. wytrzymałość na rozciąganie

2.2 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie – warunki

Spełnia wymagania ASTM D-412

Maks. wydłużenie przy zerwaniu/warunki

500 % / Spełnia wymagania DIN 53504

Przewodność cieplna λ

0.2 J/(m*s*K)

Przewodność cieplna λ – warunki

ASTM D-2214/70

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

0.0002 1/K

Współczynnik rozszerzalności cieplnej - warunki

Spełnia wymagania ASTM EB-31

Odporność na przebicia

16 kV/mm

Odporność na przebicia - warunki

ASTM D-149

Przenikalność elektryczna

2,8

Przenikalność elektryczna – warunki

1 MHz, ASTM D-150

Współczynnik strat

0,002

Współczynnik strat – warunki

1 MHz, ASTM D-150

Oporność skrośna właściwa

1000000000000000 Ohm/cm

Oporność skrośna właściwa - warunki

Spełnia wymagania ASTM D-257

Wymagane akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nasadka do dyszy Silikon Super RTV

CARTTIP-PAGERIS-(RTV-SILIKON)-L130