Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej specjalny

Klej specjalny
GMK KLEJ SZKLO-METAL 5SZT=1OP

Nr art. 089340

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej specjalny

Nr art. 089340

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x5 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do szybkiego klejenia szkła i metalu.

Połączenie odporne na uderzenia i drgania


Trwałe i mocne łączenie szkła i metalu



Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych


Bardzo dobra odporność na działanie rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych, wody i alkoholu

Uwaga

Nieodpowiedni do użytku w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub powierzchniach szklanych osiągających wysoką temperaturę. Klejone powierzchnie muszą być gładkie, bez żadnych nierówności.

Klej specjalny nie ma żadnych właściwości umożliwiających wypełnianie szczelin


Nie nadaje się do stosowania w konstrukcjach mebli.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Wklejanie wewnętrznych lusterek w oprawę w samochodach, do mocowania metalowych uchwytów w szybach witryn.

Instrukcja
  • 1. Dokładnie wyczyścić klejone powierzchnie zmywaczem acetonowym, a następnie wysuszyć. Nałożyć aktywator na powierzchnię bazową

  • 2. Nałożyć klej na powierzchnię metaliczną

  • 3. Dociskać powierzchnię metalu do powierzchni szklanej przez ok. 20 sekund. Wiązanie uzyskuje 50% nośności już po 15–20 minutach.

Spis treści

1.5 ml

Baza chemiczna

Akrylan uretanu

Kolor

Przezroczysty (utwardzony)

Gęstość

1,08 g/cm³

Zapach

Charakterystyczny

Wytrzymałość końcowa po min.

12 h

Wytrzymałość końcowa – warunki

Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 55%

Wytrzymałość początkowa po min.

15 min

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 40 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-55 do 120 °C

Wytrzymałość na ścinanie min.

14 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie - warunki

zgodnie z EN 1465

Min. wytrzymałość na rozciąganie

25 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie – warunki

Spełnia wymagania DIN 53504

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Punkt zapłonu min.

100 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

1,54 g

Odpowiednie rękawice:

 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3