Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej cyjanoakrylowy SKG

Klej superglue Klebfix GEL
KLEJ KLEBFIX GEL 20G

Nr art. 08934031

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej cyjanoakrylowy SKG

Nr art. 08934031
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
Strukturalny klej cyjanoakrylowy może być precyzyjnie dozowany dzięki elastycznej konsystencji żelowej

Trwałe połączenie


Żelowa konsystencja produktu zapobiega jego wypływaniu



Krótki czas wiązania


Bardzo szybkie twardnienie kleju



Uniwersalne zastosowanie


Przylega do powierzchni gładkich oraz porowatych



Czysty w użyciu


Szybka i łatwa metoda otwierania pokrywki ułatwia pracę



Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu

Uwaga
  • W celu uzyskania najlepszego połączenia należy użyć preparatu gruntującego Würth.

  • W celu przyspieszenia reakcji klejów cyjanoakrylowych Würth należy użyć aktywatora.

  • Można go z reguły używać na wszystkich powierzchniach, ale najpierw należy sprawdzić przydatność na ukrytym fragmencie.

  • Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

  • Na skutek wysokiej prężności pary i znajdującej się wilgoci w pobliżu miejsca klejenia, w sąsiedztwie miejsca klejonego może pojawiać się biały nalot (wybłyszczenia). opary kleju, które się utwardzają). Mogą być one usunięte za pomocą np. acetonu. Należy jednak uważać na to, czy powierzchnie, które czyścimy, są również odporne na działanie acetonu. Pojawianiu się białego nalotu możemy zapobiec lub go znacznie zredukować przez dozowanie jedynie minimalnych ilości kleju i zapewnienie właściwej wilgotności powietrza w otoczeniu.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, wiele sposobów przechowywania oraz różne warunki pracy nie możemy zagwarantować wyników użycia w przypadku danego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Obszar zastosowania

Do łączenia profili gumowych w oknach drewnianych i z tworzyw sztucznych, mocowania oznaczeń, klejenia uszczelek kauczukowych, do napraw złamanych krawędzi itp.



Klejone powierzchnie:


Metal, korek, filc, skóra, guma, porcelana, tworzywa sztuczne (np. twarde PCW, ABS) obok i nad sobą

Instrukcja

Klejone części muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu.

Baza chemiczna

Monomer 2-cyjanoakrylanu etylu

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

1,06 g/cm³

Min./maks. lepkość

90000-130000 mPas

Min./maks. czas utwardzania /warunki

20-100 s / W zależności od materiału

Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie/warunki

2-15 N/mm² / Spełnia wymagania DIN 53288

Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie

2-15 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie min.

5 N/mm²

Maks. wielkość szczeliny klejowej

0,25 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 85 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 20 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Zawartość

20 g

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat gruntujący do kleju Plastobond

PREPARAT GRUNTUJĄCY DO KLEJU

Preparat adhezyjny do wstępnej obróbki z krótkim czasem nasiąkania
x 1 szt.
Izopropylowy środek czyszczący

UNICLNR-(IPA-CLEANER)-5LTR

Do uniwersalnych zastosowań
x 1 szt.
Aktywator

AKTYWATOR DO KLEJOW CYJANOAKRYL.

Skraca czas schnięcia klejów cyjanoakrylowych firmy Würth
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
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
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3