Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Klej cyjanoakrylowy Holzfix

Klej superglue Klebfix 4 w 1
KLEJ SUPERSZYBKI 4IN1 50G

Nr art. 0893423

Ceny dostępne po zalogowaniu

Klej cyjanoakrylowy Holzfix

Nr art. 0893423
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
Cyjanoakrylowy klej strukturalny przeznaczony specjalnie do materiałów porowatych

Krótki czas wiązania


Bardzo szybkie twardnienie kleju.



Uniwersalne zastosowanie


Przylega do powierzchni gładkich oraz porowatych.



Czyste nakładanie


Opatentowany dozownik umożliwia zachowanie czystości podczas pracy i zapobiega zatykaniu otworu.



Łatwa obsługa


Ergonomiczny kształt butelki ułatwia obsługę przy użyciu jednej ręki.

Uwaga

Zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Do klejenia:


  • Profili gumowych w oknach drewnianych i z PCW

  • Odklejonych krawędzi

  • Modeli drewnianych

  • Zabawek drewnianych

  • Skórzanych obić foteli


Powierzchnie:


Drewno, korek, filc, skóra oraz wiele tworzyw sztucznych i metali.

Instrukcja

Klejone części muszą być czyste, odtłuszczone i suche. Nałożyć cienką, równą warstwę kleju tylko na jedną z klejonych powierzchni. Szybko połączyć części i docisnąć do siebie w celu zapewnienia pełnego kontaktu. Utrzymać docisk przez czas wymagany do uzyskania odpowiedniej siły połączenia.

Baza chemiczna

Ester etylowy kwasu cyjanoakrylowego

Kolor

Przezroczysty

Gęstość

1,09 g/cm³

Min./maks. lepkość

1800-2200 mPas

Min./maks. czas utwardzania /warunki

10-60 s / W zależności od materiału

Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie/warunki

12-25 N/mm² / Spełnia wymagania DIN 53288

Min./maks. wytrzymałość na rozciąganie

12-25 N/mm²

Wytrzymałość na ścinanie min.

26.5 N/mm²

Maks. wielkość szczeliny klejowej

0,25 mm

Odporność temperaturowa min./maks.

-30 do 80 °C

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera rozpuszczalników

Tak

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / w temperaturze pokojowej

Zawartość

50 g

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Preparat gruntujący do kleju Plastobond

PREPARAT GRUNTUJĄCY DO KLEJU

Preparat adhezyjny do wstępnej obróbki z krótkim czasem nasiąkania
x 1 szt.
Izopropylowy środek czyszczący

UNICLNR-(IPA-CLEANER)-5LTR

Do uniwersalnych zastosowań
x 1 szt.
Aktywator

AKTYWATOR DO KLEJOW CYJANOAKRYL.

Skraca czas schnięcia klejów cyjanoakrylowych firmy Würth
x 1 szt.
Ściereczka do czyszczenia Tex-Rein

SCIERECZKI-(TEX-REIN)-27X38CM-150ST.

Ta wytrzymała, wyjątkowo odporna na wilgoć ściereczka do wycierania nadaje się do czyszczenia gładkich i delikatnych powierzchni (np. końcowego czyszczenia przed lakierowaniem).
x 4 szt.
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
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3